Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 15R14SC/SP Glødelampe R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404

GE LIGHTING 15R14SC/SP Glødelampe R14 15w

På lager
Vare: AA9BLY Modell: 15R14SC/SPKryssreferanse: 1C672 / 33404
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (B15)
Pære Dia.1-3 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.3000K
Opprinnelige lumen120
Lampebetegnelse15R14SC / SP
Lampe Dia.1.75 "
Lampe ferdigInne i Frost
LampeformR14
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingSpot
Lumen120
Maks. Total lengde2.625 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning12
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Messingbase

Produktvarianter

ProduktModellLysfordelingGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonSpenningWattsPris
GE LIGHTING 25R14SC/SP Glødelampe R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405 25R14SC / SPSpot2000 hr.2000 hr.2002.625 "Generelt formål1225246NOK
GE BELYSNING 25R14N-130V Glødelampe R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130VFlood59 "1500 hr.1802.625 "Generelt formål1302517NOK
GE LIGHTING 40R14/CD Glødelampe R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDSpot59 "1500 hr.2802 1 / 6 "Innendørs12040-
RFQ
GE LIGHTING 40R14/N/CD Glødelampe R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDSpot59 "1500 hr.2802 2 / 3 "Innendørs1204011NOK
GE LIGHTING 25R14N-120V Glødelampe R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VSpot59 "1500 hr.1802 9 / 16 "Innendørs1202540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 15R14SC/SP Glødelampe R14 15w
21NOK / enhet