Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING 25R14N-130V Glødelampe R14 25w | AA9NBL 1E163

GE LIGHTING 25R14N-130V Glødereflektorlampe R14 25w

På lager
Vare: AA9NBL Modell: 25R14N-130VKryssreferanse: 1E163
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeMellomskrue (E17)
Pære Dia.1-3 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Opprinnelige lumen180
Lampebetegnelse25R14N
Lampe Dia.1.75 "
Lampe ferdigFrostet
LampeformR14
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingFlood
Lumen180
Maks. Total lengde2.625 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning130
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLysfordelingGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonSpenningWattsPris
GE LIGHTING 25R14SC/SP Glødelampe R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405 25R14SC / SPSpot2000 hr.2000 hr.2002.625 "Generelt formål1225246NOK
GE LIGHTING 15R14SC/SP Glødelampe R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404 15R14SC / SPSpot2000 hr.2000 hr.1202.625 "Generelt formål121521NOK
GE LIGHTING 40R14/CD Glødelampe R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDSpot59 "1500 hr.2802 1 / 6 "Innendørs12040-
RFQ
GE LIGHTING 40R14/N/CD Glødelampe R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDSpot59 "1500 hr.2802 2 / 3 "Innendørs1204011NOK
GE LIGHTING 25R14N-120V Glødelampe R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VSpot59 "1500 hr.1802 9 / 16 "Innendørs1202540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 25R14N-130V Glødereflektorlampe R14 25w
17NOK / enhet