Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSC100AB10 Transformator AC-kontroll inn 120 ut 24 | AF7YQY 23NT07

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSC100AB10 Transformator AC-kontroll inn 120 ut 24

På lager
Vare: AF7YQY Modell: PSC100AB10Kryssreferanse: 23NT07
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
1 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde5.62 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
KvalitetsvurderingNEMA 1
Vedleggstypevedlagt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde6.25 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringMulti
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering100
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)21.29
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8504409520

Produktdetaljer:

    • Primær tilkobling (skrueterminaler)
    • Sekundær tilkobling (skrueterminaler)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3"449NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ikke rangert1503.44 "innendørs3.06 "483NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3.06 "497NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3"529NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.06 "513NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.03 "619NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert11004"innendørs3.03 "589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSC100AB10 Transformator AC-kontroll inn 120 ut 24
1 969 NOK / enhet