Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FELCO C9 kabelskjærklipp 13 tommer | AA4KHB 12R372

FELCO C9 Kabelkutter skjærkappe 13 tommer

På lager
Vare: AA4KHB Modell: C9Kryssref.: 12R372
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
3 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjærer
SkjærehandlingSkjærklipp
Skjærekapasitet aluminium1 / 4 "
Skjærekapasitet Kobber1 / 4 "
Skjærekapasitet mykt stål1 / 4 "
Håndtak DesignSmidd Aluminium
Total lengde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Skjærekapasitet ACSR (1/4 ")
    • Skjærekapasitets armeringsjern (3/16 ")
    • Klippekapasitet Wire Rope (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignTotal lengdePris
FELCO C3 Kabelskjærklipp 7-1 / 2 In | AA4KGZ 12R370 C3Plastbelagt grep7.5 "1 507 NOK
FELCO C7 kabelkutter, skjærkuttet, 7-1/2 tommers lengde, plastbelagt håndtak | AA4KHA 12R371 C7Plastbelagt grep7.5 "1 282 NOK
FELCO C12 kabelkutter skjærkappe 19 tommer | AA4KHC 12R373 C12Smidd Aluminium19 "5 774 NOK
FELCO C16 kabelkutter skjærkappe 23 tommer | AA4KHD 12R374 C16Smidd Aluminium23 "8 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FELCO C9 Kabelkutter skjærkappe 13 tommer
3 414 NOK / enhet