Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FELCO C7 kabelkutter, skjærkuttet, 7-1/2 tommers lengde, plastbelagt håndtak | AA4KHA 12R371

FELCO C7 kabelkutter, skjærkuttet, 7-1/2 tommers lengde, plastbelagt håndtak

På lager
Vare: AA4KHA Modell: C7Kryssref.: 12R371
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
1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjærer
SkjærehandlingSkjærklipp
Skjærekapasitet aluminium5 / 32 "
Skjærekapasitet Kobber5 / 32 "
Skjærekapasitet mykt stål5 / 32 "
Håndtak DesignPlastbelagt grep
Total lengde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3175
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Designet med et trekantet kuttesystem for å sikre rene kutt (uten klem) på koaksiale eller myke kabler
    • Plastbelagt håndtak med tommelfinger design for å tillate enhåndsbetjening
    • Herdede stålblader og senterbolt for å motstå misbruk

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør/reservedeler er kompatible med Felco C7 kabelkutter?

A. Felco 990 fett, 980 smørespray, C7/4 kontramutter, C7/10 fjær og C7/35 grep er kompatible med denne kutteren.

Sp. Hva er Felco kabelkuttere?

A. Felco enhånds kabelkuttere er utformet for å omhyggelig kutte små diametre uten anstrengelse eller skade på materialer. De er ideelle for dekk- og gjerde-/spalierindustrien og er ideelle for å kutte kabler i rustfritt stål.

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignTotal lengdePris
FELCO C3 Kabelskjærklipp 7-1 / 2 In | AA4KGZ 12R370 C3Plastbelagt grep7.5 "1 448 NOK
FELCO C9 kabelskjærklipp 13 tommer | AA4KHB 12R372 C9Smidd Aluminium13 "3 371 NOK
FELCO C12 kabelkutter skjærkappe 19 tommer | AA4KHC 12R373 C12Smidd Aluminium19 "5 478 NOK
FELCO C16 kabelkutter skjærkappe 23 tommer | AA4KHD 12R374 C16Smidd Aluminium23 "8 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FELCO C7 kabelkutter, skjærkuttet, 7-1/2 tommers lengde, plastbelagt håndtak
1 268 NOK / enhet