FELCO

Felcos produktlinje inkluderer beskjæringssakser, grensakser, kabelskjærere, pull-stroke beskjæringssager, pode- og beskjæringskniver og relatert tilbehør. Felco kabelkuttere med høy styrke brukes til å kutte kabler i aluminium, kobber og mykt stål med diametre på 1/4, 1/8, 3/8, 5/8 og 5/32 tommer. Disse kabelkutterne har et trekantet skjærehode med en liten åpning for å gi et rent og presist kutt uten å knuse kabelen. De har et smidd aluminium / stål håndtak med et sklisikre grep for bedre kontroll. Noen varianter er utstyrt med en smidig fjær for å sikre maksimal komfort og minimal tretthet under bruk.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FELCO kabel- og trådkuttere

Kabel og ledningskutterIdeell for å kutte kabler i aluminium, mykt stål og kobber med diametere 1/4, 1/8, 3/8, 5/8 og 5/32 tommer. Har et trekantet skjærehode med en liten åpning for å gi et rent og presist kutt uten å knuse kabelen (5 produkter)

FELCO boltekuttere

Boltkuttere(2 produkter)

FELCO verktøyslipere

Verktøyslipere(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Felco MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Knipex-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Felco-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Felco-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Om Felco

Felcos produktlinje inkluderer beskjæringssakser, grensakser, kabelskjærere, pull-stroke beskjæringssager, pode- og beskjæringskniver og relatert tilbehør. Felco kabelkuttere med høy styrke brukes til å kutte kabler i aluminium, kobber og mykt stål med diametre på 1/4, 1/8, 3/8, 5/8 og 5/32 tommer. Disse kabelkutterne har et trekantet skjærehode med en liten åpning for å gi et rent og presist kutt uten å knuse kabelen. De har et smidd aluminium / stål håndtak med et sklisikre grep for bedre kontroll. Noen varianter er utstyrt med en smidig fjær for å sikre maksimal komfort og minimal tretthet under bruk.

Store handelsnavn

Power Blade Series Elektrisk beskjæringssaks

Power Blade Series Elektrisk beskjæringssaks

De brukes i vingårder og frukthager, og til skogbruk, landskapsarbeid og treplanting for å kutte grener av trær som inneholder frukt. Disse beskjæringssaksene har en maksimal kuttekapasitet på 45 mm. Felco XPRO-bladene er laget av høyhastighetsstål for økt hardhet og utmerket slitestyrke...

ance. De sikrer mer eggskjæringspresisjon og lengre bladlevetid enn blader laget av konvensjonelt stål.

Felcos konkurransefordeler

201 Loppers

201 Loppers

De har et smalt skjærehode som gjør verktøyet enkelt å bruke på kompakte eller vanskelig tilgjengelige steder. De har en unik bladgeometri for nøyaktig skjæring og en I-bjelkeformet håndtaksprofil for å gi optimal spenningsmotstand. Disse kappene tilbyr et mikrometrisk justeringssystem for skjærehodet for ryddig og presis skjæring og er utstyrt med...

myke gummistøtdempere for å redusere håndtretthet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket tilbehør/reservedeler er kompatible med Felco C7 kabelkutter?

Felco 990 fett, C7/4 kontramuttere, 980 smøresprayer, C7/10 fjærer og C7/35 grep er kompatible med denne kutteren.

Kan Felco-blader slipes?

Ja, du kan slipe kantene på verktøyene dine når de blir matte med Felco 903-slipere.