Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FELCO C16 kabelkutter skjærkappe 23 tommer | AA4KHD 12R374

FELCO C16 Kabelkutter skjærkappe 23 tommer

På lager
Vare: AA4KHD Modell: C16Kryssref.: 12R374
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
8 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjærer
SkjærehandlingSkjærklipp
Skjærekapasitet aluminium5 / 8 "
Skjærekapasitet Kobber5 / 8 "
Skjærekapasitet mykt stål5 / 8 "
Håndtak DesignSmidd Aluminium
Total lengde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6989
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Skjærekapasitet ACSR (5/8 ")
    • Skjærekapasitets armeringsjern (3/8 ")
    • Klippekapasitet Wire Rope (5/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignTotal lengdePris
FELCO C3 Kabelskjærklipp 7-1 / 2 In | AA4KGZ 12R370 C3Plastbelagt grep7.5 "1 448 NOK
FELCO C7 kabelkutter, skjærkuttet, 7-1/2 tommers lengde, plastbelagt håndtak | AA4KHA 12R371 C7Plastbelagt grep7.5 "1 268 NOK
FELCO C9 kabelskjærklipp 13 tommer | AA4KHB 12R372 C9Smidd Aluminium13 "3 371 NOK
FELCO C12 kabelkutter skjærkappe 19 tommer | AA4KHC 12R373 C12Smidd Aluminium19 "5 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FELCO C16 Kabelkutter skjærkappe 23 tommer
8 039 NOK / enhet