Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.140.0028 Dowel Pin, 14mm Nominal Dia., A1 Grade, 14.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JAR 41KR79

FABORY M51580.140.0028 Dyvelpinne, 14 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 14.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8JAR Modell: M51580.140.0028Kryssreferanse: 41KR79

Få tak i det Mai 20, mandag
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
608NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde28
FinishPlain
KlasseA1
Lengde28mm
Nominell diameter14 mm
Pin Dia.14.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1778
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.140.0028 Dyvelpinne, 14 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 14.0 mm pinnediameter, 5PK
608NOK /pakke