Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 480846 Elektromagnetisk feltstyrkemåler, isotropisk, 250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 Elektromagnetisk feltstyrkemåler, isotropisk, 250 g

På lager
Vare: AF6DFT Modell: 480846Kryssreferanse: 9XFN3
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
10 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRF/EMF styrkemåler
ViseLCD-skjerm
Frekvensområde10 MHz til 8 GHz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9030100000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Designet for å overvåke høyfrekvente strålinger fra 10 Mhz til 8 GHz; ideelt brukt i mobiltelefoner, basestasjoner og Wi-Fi RF-deteksjonssentre
    • Har ikke-retningsbestemt databehandling med triaksial (3-kanals) måleprobe og en manuell lagringsfunksjon som kan hente opp til 99 datasett
    • Utstyrt med hørbar alarm med brukervalgt terskelnivå
    • Inkluderer en bæreveske, 9V batteri og bruksanvisning

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 480846 Elektromagnetisk feltstyrkemåler, isotropisk, 250 g
10 072 NOK / enhet