Har du spørsmål om hvilken feste du skal bruke? Finne referanseguider, for eksempel Fastener Black Book, festetekniske ark, den Ingeniører Black Book og tekniske tekniske ark, som dekker alt fra trådterminologi og klassifikasjoner til å tegne standardformler og konverteringsfaktorer. Få informasjonen du trenger med en referanseguide fra Raptor Supplies.
FBB-USA Fastener Black Book er satt sammen som et middel til å konsolidere overfloden av informasjon om standard festemidler til et lettlest og brukervennlig format på 248 sider. Denne festeboken er ideell for verktøyrom, maskinverksteder, fabrikker, metallarbeidere, maskinister, tekniske handelsstudenter, lærlinger, industrifagfolk, designere, produsenter og mer. Den har spesialdesignet papir som gir overlegen beskyttelse for den robuste brukeren. FBB-USA Fastener Black Book har svært slitesterke og rivebestandige sider. I tillegg er hver sideoverflate fri for blending for enkel lesing under lyse forhold. Lommeformatet gjør denne festeboken til en ideell referanse i ethvert verktøysett. Hver side i denne festeboken er motstandsdyktig mot støv og slitasje, slik at den kan oppbevares i brukerens baklomme, verktøykasse eller lastebilgulv. Fastener Black Book er egnet for bruk i felten eller et tøft verkstedmiljø. Hver side har barrierebeskyttelse som enkelt kan tørkes av uten flekk, noe som gjør denne festeboken egnet for bruk med fete hender.
FBB-USA Fastener Black Book er et bruksklart referanseverktøy som inneholder detaljert informasjon om festemidler og trådformer på over 248 mattlaminerte, fettsikre sider. Denne festeboken leveres med en gjengeidentifikasjonsmåler for brukervennlighet.
Bruksområder:
Hvis du er designer eller ingeniør og trenger å vite mer om festemidler, er FBB-USA Fastener Black Book et flott verktøy. Denne festeboken er ideell for lærlinger, traineer, maskinverksteder, verktøyrom, teknikerskoler, fabrikker og platearbeidere. FBB-USA Fastener Black Book er nyttig for raskt og enkelt å finne informasjonen de trenger for å fullføre en spesifikk oppgave eller et sett med oppgaver. Denne referanseguiden erstatter ikke hele brukerhåndboken. Det gir en utmerket tilleggsmåte for å levere informasjon om festemidler og gjengeformer, for eksempel tommer og metriske festemidler, ISO- og DIN-standarder, materialer, belegg, mekaniske egenskaper, identifikasjoner av festemidler, anboringsskjemaer, informasjon om forhåndsbelastning og dreiemoment, gjengeterminologi, toleranser, og mye mer.
Egenskaper:
- FBB-USA er 1st (Metric) Edition Fastener Black Book som inneholder dimensjonsinformasjon om ISO- og DIN-fester og er ideell for ingeniører, designere, maskinister og fabrikanter.
- Denne lommeformede guiden inneholder 248 svært holdbare, laminerte sider med en blendfri overflate og leveres med en fri trådidentifikasjonsmåler.
- Denne Fastener Black Book har et lettlest og praktisk brukervennlig format.
- Den gir informasjon om gjengeformer, tomme/metriske festemidler, ISO- og DIN-spesifikasjoner, festebelegg og -finisher, forhåndsbelastninger og tiltrekkingsmomenter, hoder, punkter, materialer, belegg, gjengeterminologi og -klassifiseringer, standardkvaliteter og toleranser.
- Denne festeboken har et flatt format med trådbinding for å gjøre det enkelt å bruke på en arbeidsbenk.
- Wire-O-innbindingssystemet gjør det mulig for leseren å åpne boken helt, og forhindrer dermed at viktig informasjon blir begravd inne i bokens ryggrad. Denne unike innbindingsfunksjonen gjør det også mulig for arbeideren å holde sidene åpne i posisjon uten krav om å holde boken.
- Denne festeboken inneholder informasjon på engelsk. Raptor Supplies tilbyr også FBB-USA-ESP, den spanske versjonen av 1st Edition Fastener Black Book.
Kompatibelt tilbehør:
- Festemiddel svart boktrådidentifikasjonsmåler: Denne brukervennlige gjengeidentifikasjonsmåleren tilbys gratis i hver festebok. Hver fastener Black Book har et diagram på baksiden av gage eller bakdeksel for å identifisere trådstørrelsen.
Standarder og godkjenninger:
- FBB-USA Fastener Black Book inneholder informasjon om tommer/metriske festemidler som overholder ANS, ISO og DIN metriske standarder.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merkevaren Engineers Black Book annet referansemateriale?
A. Ja, merket tilbyr også forskjellige HOT SHEETS (enkle formatreferanseverktøy) som gir en rask referanse til teknisk informasjon. Disse HOT SHEETS er enkeltsides laminerte papirer som inneholder informasjonen hentet fra Engineers Black Book. Disse HOT SHEETS har innhold trykt på begge sider av papiret og er også laminert.
Sp. Hva er bruken av maskinhåndbøker?
A. Maskinhåndbøker produseres for tegnerom og maskinverksteder. Disse oppslagsbøkene brukes i maskinteknikk av verkstedmekanikere, maskiningeniører, verktøymakere, tegnere, traineer og maskinister.
Sp. Er disse tekniske svarte bøkene rivebestandige?
A. Ja, Engineers Black Book er vanligvis motstandsdyktige mot slitasje. De kommer med et klart beskyttende belegg som beskytter sidene mot riving og svært slitende industrielle forhold. Denne barrierebeskyttelsesfunksjonen sørger for at bøkene kan brukes og oppbevares i verktøykasser, fabrikkgulv og tøffe verkstedmiljøer.
Sp. Hva er tekniske referanseveiledninger?
A. Tekniske referanseveiledninger/håndbøker, for eksempel Engineers Black Book, er hjelpebøkene som brukes av ingeniører, maskinister og fabrikanter for å referere til ingeniørformler, prosesser og metoder. Disse kompakte tekniske svarte bøkene inneholder informasjon om elektriske prinsipper og koblinger, datablad, tekniske konverteringsfaktorer og formler.