Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA-L Fastener Black Book, 1. utgave, metrisk versjon, stor størrelse | CH9KTX

Festemiddel Black Book, 1. utgave, metrisk versjon, stor størrelse

På lager
Vare: CX9HHQ Modell: FBB-USA-L

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFastener Black Book, metrisk utgave
Høyde10 "
SpråkEngelsk
Antall sider248
typenStor oppslagsbok
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.595
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

EBB FBB-USA-L Fastener Black Book er en teknisk ressursbok som hjelper både ingeniører og teknikere med å velge riktig festemiddel for applikasjoner innen bil-, romfarts-, konstruksjons- og produksjonsindustrien.

Egenskaper:

  • EBB Fastener Black Book inneholder dimensjonsdetaljer på ISO- og DIN-fester.
  • For å gjøre det mulig for leseren å åpne boken helt, er sidene bundet med Wire-O.
  • Denne bokens flate design gjør den enkel å lese på en arbeidsbenk.
  • Sidene er laminerte og blendefrie, noe som gjør den egnet for skarp belysning.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan jeg bruke denne boken i utfordrende situasjoner som produksjonsanlegg eller byggeplasser?

A. Ja, denne festeboken er designet for å motstå slitasje. Den har et gjennomsiktig belegg som forhindrer riving og holder sidene intakte i tøffe industrielle omgivelser.

Sp. Er informasjonen i denne boken i SAE eller metriske enheter?

A. Denne festeboken har informasjon i både SAE og metriske enheter. Verdier skrevet i blå farge er i SAE og de i rødt er i metriske enheter.

Produktvarianter

ProduktModelltypenSpråkHøydePris
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-INCH Fastener Black Book, Inch Type, English, Lommestørrelse | AC7DCF 38C736 FBB-TOMMERLommebokEngelsk6.53 "294NOK
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA Fastener Black Book, 1. utgave, metrisk type, engelsk, lommestørrelse | CD4RDH FBB-USALommebokEngelsk6.53 "294NOK
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA-ESP Fastener Black Book, 1st Edition, Metrisk Type, Spansk, Lommestørrelse | CD4RDM FBB-USA-ESPLommebokSpansk6.53 "261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Festemiddel Black Book, 1. utgave, metrisk versjon, stor størrelse
420NOK / enhet