Ingeniører Black Book produserer ulike guidebøker/oppslagsbøker til bruk for praktikanter, lærlinger, maskinister, håndverkere, studenter, ingeniører, designere og platearbeidere i produksjons- og metallbearbeidingsindustrien.
Engineers Black Book 3rd edition, EBB3METRIC er en teknisk ingeniørressursbok som inneholder referanseark, formler, datablad, vanlige konverteringsfaktorer og informasjon om ulike industrielle/ingeniørprosesser, materialer og verktøy. Denne 3. utgaven av ingeniører i lommestørrelse passer lett inn i lommer, verktøykasser eller hanskebokser til brukere og kan bæres rundt med bare én hånd. Engineers Black Book 3rd edition, EBB3METRIC inneholder informasjon i et lettlest og brukervennlig format på spesialdesignede papirer. Engineers Black Book 3rd edition guides sider har et klart syntetisk belegg som sikrer holdbarhet og rivebestandighet og beskytter sidene mot fett, støv eller slitasje på grunn av hard bruk. Sidene i denne svarte boken er også blendingsfri for enkel lesbarhet selv i lyse omgivelser. Engineers Black Book 3rd edition guide er utstyrt med et WIRE-O-bindingssystem for å tilby brukere en uassistert leseopplevelse på et hvilket som helst sted, for eksempel en arbeidsbenk eller lastebilpanser. Dette lar brukerne starte arbeidet og ikke fortsette å holde referanseguiden som de tradisjonelt bundne guidene med fjærlukkesystemet. Engineers Black Book 3rd edition kommer som en klar til bruk oppslagsbok fra merkets produksjonsanlegg. Den består av 234 matt laminerte sider med omslag for bedre håndtering og grep.
Raptor Supplies tilbyr også denne engelske Engineers Black Book 3rd edition metrisk type inn i lommeformat stor størrelsei Spansk språk og i keiserlige (tommers) enheter for en brukers enkle forståelse. Vi leverer også en festemidler svart bok å gi informasjon om ISO- og DIN-fester, deres referansetabeller, gjengestigningsidentifikasjonsdiagrammer, festeordliste og konverteringsfaktorer.
Bruksområder:
Engineers Black Book 3rd edition metrisk type brukes som en referanseguide eller manual for vanlige tekniske termer og data av designere, ingeniører, maskinister i maskinverksteder, verktøyrom, fabrikker og tekniske høyskoler. Denne Engineers Black Book 3rd Edition-metrikken tilbyr et utmerket informasjonssupplement om rømmer- og borekronetyper, koniske pinner, T-spordimensjonering, forsenking/synking, kilespor og nøkkelseter og nøkler med woodruff; sporstørrelser på holderringene (innvendig og utvendig), O-ringstørrelser, flensdimensjonering, vanlige verkstedmetaller, limtyper og skjøter, lagre og mer.
Egenskaper:
- EBB3METRIC Engineers Black Book 3rd Edition hjelper lærlinger, traineer, håndverkere og maskinister med å finne grunnleggende informasjon om tekniske termer, enheter og driftskonsepter for å fullføre en spesifikk oppgave eller et sett med oppgaver.
- Engineers Black Book 3rd Edition, EBB3METRIC er den oppdaterte versjonen av 2nd Edition av Engineers Black Book (Inch) på engelsk.
- Engineers Black Book 3rd Edition har metriske konverteringer av oppdatert, nyttig informasjon. Den har tomme data i blått og metriske (mm) data i rødt for enkel forståelse.
- Den har en høyde på 166 mm og en bredde på 108 mm for å passe inn i lommer og andre kompakte rom enkelt og bæres rundt for referanser hvor som helst.
- Engineers Black Book 3rd Edition er integrert med WIRE-O innbindingssystem for å gjøre det mulig for brukere å legge guiden helt flatt og lese den i sin helhet uten at noen informasjon går glipp av fordi den er nær bokens ryggrad.
- Den har fettbestandige sider som enkelt kan tørkes av uten flekker. De er også rivebestandige for holdbarhet til tross for hard bruk.
- Engineers Black Book 3rd Editions overflate på hver side har også antirefleksegenskaper for enkel lesing under sterkt opplyste eller solfylte forhold.
- Engineers Black Book 3rd Edition inneholder informasjon og data om tekniske formler, overflatebelegg, ekvivalente diagrammer, borestørrelser, metallplater og trådmålere, vekter av metaller, konverteringsfaktorer, hastigheter og mating og mye mer.
Kompatibelt tilbehør:
- Drill Point Sharpening Gage: Raptor Supplies kan levere en borepunktslipemåler for kontroll av borepunktet under slipeoperasjonen av spiralbor. Den brukes også for å matche ønsket boretuppvinkel for boring av forskjellige typer materialer. Slipemåler for borepunkter er tilgjengelig med Engineers Black Book 3rd edition metrisk type når de kjøpes separat.
- Selvklebende bokmerkefaner: Engineers Black Book 3. utgave, EBB3METRIC inkluderer et sett med selvklebende bokmerkefaner for å holde styr på sidene som er åpnet mens du jobber med et prosjekt.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merkevaren Engineers Black Book annet referansemateriale?
A. Ja, merket tilbyr også forskjellige HOT SHEETS (enkle formatreferanseverktøy) som gir en rask referanse til teknisk informasjon. Disse HOT SHEETS er enkeltsides laminerte informasjonspapirer som inneholder informasjonen hentet fra Engineers Black Books. Disse HOT SHEETS har innhold trykt på begge sider av papiret og er også laminert.
Sp. Hva er bruken av maskinhåndbøker?
A. Maskinhåndbøker er laget for tegnerom og maskinverksteder. Disse oppslagsbøkene brukes i maskinteknikk av verkstedmekanikere, maskiningeniører, verktøymakere, tegnere, traineer og maskinister.
Sp. Er disse tekniske svarte bøkene rivebestandige?
A.Ja, Engineers Black Books er vanligvis slitasjebestandige. De kommer med et klart beskyttende belegg som beskytter sidene mot riving og svært slitende industrielle forhold. Denne barrierebeskyttelsesfunksjonen sørger for at bøkene kan brukes og oppbevares i verktøykasser, fabrikkgulv og harde verkstedmiljøer som er utsatt for væskesøl og fettete forhold.
Sp. Hva er tekniske referanseveiledninger?
A. Tekniske referanseveiledninger eller håndbøker som Engineers Black Books hjelper bøker ansatt av ingeniører, maskinister og produsenter for å referere til ingeniørformler, prosesser og metoder. Disse kompakte tekniske svarte bøkene inneholder informasjon knyttet til elektriske prinsipper og koblinger, datablad, tekniske konverteringsfaktorer og formler.