ENERPAC RC-502 generell hydraulisk sylinder, 55.2 tonn, 2 tommers slaglengde | AE7NBG 5ZL50

ENERPAC RC-502 generell hydraulisk sylinder, 55.2 tonn, 2 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE7NBG Modell: RC-502Kryssreferanse: 5ZL50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle3.75 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.75 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/2"-13 FN
Base til Advance Port1.31 "
Kapasitet50 tonn.
Kollapset høyde6.94 "
Krage trådlengde2.19 "
Krage trådstørrelse5"-12 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.75 "
Sylinder Effektivt Area Advance11.04 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde8.94 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt55.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang22.09 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.81 "
Utenfor Dia.5"
Stempel Dia.3.13 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.11 "
Stroke2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.15
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC502 hydraulisk sylinder for generell bruk er ideell for å skyve, løfte, trekke, bøye og holde tungt maskineri og utstyr under reparasjons- eller vedlikeholdsoperasjoner i industrielle omgivelser.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CATS100 Tilt Sadle: Denne salen gir maksimal kontakt med arbeidsstykket for å håndtere tilting av tunge belastninger uten å skade stempelet.
  • Enerpac JBI50 bunnplate: Det er en spesialdesignet komponent som brukes i hydrauliske systemer for å gi en stabil og sikker base for montering av hydrauliske sylindre eller annet utstyr. Den fungerer som et solid fundament, og sikrer riktig innretting og stabilitet under drift. Grunnplaten er vanligvis laget av slitesterke materialer som stål for å tåle store belastninger og gi langvarig ytelse. Det er et viktig tilbehør for sikker montering av hydrauliske sylindre i en rekke industrielle bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan vedlikeholde en hydraulisk sylinder?

A.

    For å sikre optimal ytelse og forlenge sylinderens levetid, følg disse vedlikeholdstrinnene:
  • Rengjør sylinderen regelmessig for å fjerne skitt, rusk og forurensninger.
  • Inspiser med jevne mellomrom for lekkasje, skade eller unormal slitasje på stempelet, tetningene og andre komponenter.
  • Påfør smøring på de bevegelige delene i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Inspiser koblinger og beslag for riktig tetthet og fravær av skade eller slitasje.

Q. Hvilken type væske brukes i Enerpac RC502 hydraulisk sylinder for generell bruk?

A. Hydraulikkvæske er en ikke-komprimerbar olje eller væske som brukes til kraftoverføring i hydrauliske maskiner. Det kan være mineralbasert, petroleumsbasert, vannbasert eller syntetisk. Disse væskene sikrer jevn og effektiv drift av hydrauliske systemer i ulike bransjer og applikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-502 generell hydraulisk sylinder, 55.2 tonn, 2 tommers slaglengde
24 616 NOK / enhet