ENERPAC RC-256 generell hydraulisk sylinder, 6.25 tommers slaglengde, 232 kN | AE2QXD 4Z488

ENERPAC RC-256 generell hydraulisk sylinder, 6.25 tommers slaglengde, 232 kN

På lager
Vare: AE2QXD Modell: RC-256Kryssreferanse: 4Z488

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle2.31 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.75 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/2"-13 FN
Base til Advance Port1"
Kapasitet25 tonn.
Kollapset høyde10.75 "
Krage trådlengde1.94 "
Krage trådstørrelse3 5/16"-12 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.56 "
Sylinder Effektivt Area Advance5.16 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde17 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt25.8 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang32.23 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.97 "
Utenfor Dia.3.38 "
Stempel Dia.2.25 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 1/2 "-16
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.41 "
Stroke6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.34
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC-256 hydraulisk sylinder er designet for å løfte tung last i alle posisjoner. De har generell sylindre festet til en hydraulisk pumpe for å løfte tunge laster med minimal innsats. Disse hydrauliske sylindrene er fordelaktige i mariner og mange offshore-tekniske applikasjoner.

Egenskaper:

  • Enerpac RC-256 hydraulikksylinder har et TRIO-lagersystem med herdede komposittslitebånd for optimal sidebelastningsmotstand.
  • Denne hydrauliske sylinderen har en forsterket TRIO-stoppring for holdbarhet.
  • Krage- og stempelgjengene og monteringshullene i bunnen gjør det enkelt å feste.
  • Denne hydrauliske sylinderen har høykvalitets polyetylentetninger for å redusere slitasje.
  • Den leveres med en stempelvisker for å redusere forurensning.
  • Denne generelle hydrauliske sylinderen har en stålkropp med bakt emaljefinish for korrosjonsbestandighet.
  • Den leveres med en CR-400-kobling og støvhette for å forhindre miljøforurensning.
  • Denne hydrauliske sylinderen har et hybrid forspent fjær-retur-system for rask tilbaketrekking.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det maksimale trykket denne hydrauliske sylinderen kan produsere?

A. Enerpac hydrauliske sylinder for generell bruk kan produsere opptil 10000 XNUMX psi.

Q. Er denne sylinderen en enkeltvirkende eller dobbeltvirkende type?

A. Enerpac RC-256 hydraulisk sylinder for generell bruk er en enkeltvirkende sylinder.

Q. Hva er vektkapasiteten til denne hydrauliske sylinderen?

A. Denne hydrauliske sylinderen kan løfte last som veier opptil 25 tonn.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-256 generell hydraulisk sylinder, 6.25 tommers slaglengde, 232 kN
14 883 NOK / enhet