ENERPAC RC-254 General Purpose Hydraulic Cylinder, 4 Inch Stroke Length, 25.8 Ton | AC9UJZ 3KD46

ENERPAC RC-254 generell hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde, 25.8 tonn

På lager
Vare: AC9UJZ Modell: RC-254Kryssref: 3KD46

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle2.31 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.75 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/2"-13 FN
Base til Advance Port1"
Kapasitet25 tonn.
Kollapset høyde8.5 "
Krage trådlengde1.94 "
Krage trådstørrelse3 5/16"-12 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.56 "
Sylinder Effektivt Area Advance5.16 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde12.5 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt25.8 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang20.63 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.97 "
Utenfor Dia.3.38 "
Stempel Dia.2.25 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 1/2 "-16
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.41 "
Stroke4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.37
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC254 hydraulisk sylinder brukes i konstruksjon, produksjon, olje og gass, gruvedrift, transport og logistikk og vedlikehold og reparasjon for tunge løft og skyve applikasjoner. Den tilbyr eksepsjonell holdbarhet, allsidighet og produktivitet, noe som gjør den til et utmerket valg for krevende oppgaver.

Egenskaper:

  • Den har et lagersystem med sammensatte slitebånd for optimal sidebelastningsmotstand.
  • Denne hydrauliske sylinderen kommer med en forsterket stoppring som forbedrer holdbarhet og sidelastmotstand.
  • Den er utstyrt med Trio Hybrid forspent fjærsystem, som muliggjør raskere tilbaketrekking.
  • Denne hydrauliske sylinderen tilbyr høykvalitets polyetylentetninger som sikrer lav slitasje og lang levetid.
  • Den har en stempelvisker som reduserer forurensning, og forlenger sylinderens levetid.
  • Denne hydrauliske sylinderen er integrert med krage- og stempelgjenger, sammen med bunnmonteringshull, noe som gjør det enkelt å feste på de fleste modeller.
  • Den tilbyr bakt emaljefinish for økt korrosjonsbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CR400 Hydraulisk kopling: Denne RC254 hydrauliske sylinderen er en socket-halvdel av en hurtigkoblet hydraulisk kobling. Merkets CR400 hydrauliske kobling er kompatibel med denne sylinderen, noe som gir rask og enkel tilkobling til eller frakobling av hydrauliske verktøy.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Enerpac RC-254 hydrauliske sylinderen?

A.

  • Plasser sylinderen på ønsket sted for installasjon.
  • Rett inn krage- og stempelgjengene på sylinderen med de tilsvarende gjengene på utstyret eller monteringsoverflaten.
  • Stram kragen og stempeltrådene godt for å sikre en sikker tilkobling.
  • Bruk bunnmonteringshull for å feste sylinderen til utstyret eller monteringsoverflaten, hvis aktuelt.
  • Koble hydraulikkslanger eller koblinger fra den hydrauliske kraftkilden til sylinderens hydrauliske porter.
  • Sørg for riktig justering og tette koblinger av hydraulikkslanger eller koblinger.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en hydraulisk sylinder?

A.

  • Vektgrense
  • Slaglengde
  • Arbeidstrykk
  • Hastighetskrav
  • Monteringsalternativer
  • Miljøforhold
  • Vedlikehold og servicevennlighet
  • Budsjett og kostnadseffektivitet

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne hydrauliske sylinderen?

A.

  • Utfør jevnlige visuelle inspeksjoner for lekkasjer, skader eller tegn på slitasje.
  • Fjern skitt, rusk og forurensninger med en ren klut eller børste.
  • Overvåk og skift ut slitte eller skadede tetninger for å forhindre lekkasjer av hydraulikkvæske.
  • Påfør passende smøring på bevegelige deler i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Kontroller og skift ut hydraulikkvæske regelmessig i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Rengjør eller skift ut hydrauliske filtre for å sikre riktig væskerenhet.
  • Følg anbefalte vedlikeholdsplaner og prosedyrer gitt av produsenten.
  • Kontakt en kvalifisert tekniker eller servicesenter for mer komplekst vedlikehold eller reparasjoner, om nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"96 528 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 005 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "85 646 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 922 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"64 261 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "15 562 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-254 generell hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde, 25.8 tonn
13 612 NOK / enhet