Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RC-104 generell hydraulisk sylinder, enkeltvirkende, 11.2 tonn, kapasitet | AF2YEH 6Z783

ENERPAC RC-104 generell hydraulisk sylinder, enkeltvirkende, 11.2 tonn, kapasitet

På lager
Vare: AF2YEH Modell: RC-104Kryssreferanse: 6Z783
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
8 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1.56 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.5 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/16"-18 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde6.75 "
Krage trådlengde1.06 "
Krage trådstørrelse2 1/4"-14 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde10.88 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang9.23 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.38 "
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.5 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 "-8
Stempelets gjengelengde0.75 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.25 "
Stroke4.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8431100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC-104 hydraulisk sylinder brukes til å løfte og senke tunge laster og gi trekk- og skyvekrefter med minimal innsats ved hjelp av en hydraulisk pumpe. Denne enkeltvirkende, hule stempelsylinderen tilbyr enveis slag/kraft i offshore-, ingeniør-, marine-, romfarts-, olje- og gass-, landbruks-, gruve-, mat- og produksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Enerpac RC-104 har et lagersystem med sammensatte slitebånd for økt sidebelastningsmotstand.
  • Denne Enerpac-enheten kommer med trio hybrid forspent fjærsystem for rask tilbaketrekking.
  • Den er utstyrt med høykvalitets polyetylenpakninger for redusert slitasje.
  • Denne hydrauliske sylinderen leveres med en stempelvisker for redusert forurensning og forlenget sylinderlevetid.
  • Den har en forspent fjær for tilbaketrukket hastighetsforbedring.
  • Denne enkeltvirkende hydrauliske sylinderen har bakt emaljefinish for korrosjonsbestandighet.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM I

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken type hastighetsdemper brukes i Enerpac RC-104 enkeltvirkende hydraulikksylinder?

A. En indirekte drivenhet brukes til å redusere hastigheten til Enerpac RC-104 enkeltvirkende hydraulikksylinder.

Q. Hvordan lufte luft fra Enerpac hydrauliske sylindre?

A.

  • Fest sylinderen og pumpen med en passende slangeenhet.
  • Plasser pumpen på et høyere nivå enn sylinderen, hvis mulig.
  • Luft pumpebeholderen og frem og trekk sylinderen tilbake med lite eller intet trykk.
  • Hvis stempelet fungerer jevnt, har luften blødd ut av systemet. Hvis sylinderen trekker seg tilbake på en rykkete, svampaktig eller pulserende måte, fortsett å sykle på pumpen og sylinderstammen til operasjonen blir jevn.

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne Enerpac RC-104 hydrauliske sylinderen?

A. 11.2 tonn.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-104 generell hydraulisk sylinder, enkeltvirkende, 11.2 tonn, kapasitet
8 420 NOK / enhet