Enerpac P77 hydraulisk håndpumpe er egnet for løfting, bolting eller påføring av høyt trykk med liten innsats.
Egenskaper:
- Den har et ergonomisk utformet stålhåndtak som gir et kraftig skyvegrep for økt komfort og redusert tretthet.
- Den er utstyrt med et bypass-system som øker pumpeeffektiviteten og har et forkrommet stempel og visker for å redusere pumpeslitasje.
- Den enkeltvirkende håndpumpen med to hastigheter kan produsere et maksimalt trykk på 10000 XNUMX PSI.
- Den leveres med et stålreservoar (med en kapasitet på 41 kubikktommer) for å lagre væsker eller gasser i væskekraftapplikasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac PC11 gulvpumpeadapter: Denne adapteren gjør det lettere å endre den håndbetjente pumpen til en fotdrevet pumpe.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er hensikten med et ventilfritt reservoar?
A. Det ventilasjonsfrie reservoaret forhindrer søl og forurensning av væsker.
Q. Hva beskytter pumpen mot overtrykk?
A. En manuell trykkavlastningsventil brukes til å frigjøre intern trykkoppbygging, og forhindrer katastrofal svikt i pumpen og dens komponenter.
Q. Er produktet korrosjonsbestandig?
A. Ja, den hydrauliske sylinderen har bakt emaljefinish for forbedret korrosjonsmotstand og ripebeskyttelse.
Q. Hva er en enkeltvirkende sylinder?
A. En enkeltvirkende hydraulisk sylinder gjør at hydraulikkvæsken kan operere på bare én side av stempelet. Den strekker seg ved trykk fra pumpen og trekkes tilbake med vekten av lasten eller en innebygd fjær.