Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC P-392 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 10000 PSI maksimalt trykk | AF2NGF 6W462

ENERPAC P-392 lettvekts hydraulisk håndpumpe, 10000 PSI maksimalt trykk

På lager
Vare: AF2NGF Modell: P-392Kryssreferanse: 6W462
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
10 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A13.56 "
Dimensjon B21 "
Dimensjon C1.44 "
Dimensjon D3.93 "
Dimensjon E1.31 "
Dimensjon G3/8 "-18 NPTF
Dimensjon H20.56 "
Dimensjon J1.19 "
Dimensjon L7"
Dimensjon M0.63 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.151 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats93 lbs.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn0.687 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.151 cu. i.
Stempelslag1"
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
Reservoarkapasitet55 cu. i.
HastighetstypeTo hastigheter
Brukbar oljekapasitet55 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413500070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac P-392 hydraulisk håndpumpe brukes til å generere hydraulisk kraft, som muliggjør drift av hydrauliske sylindre, verktøy og utstyr. Den er egnet for å løfte tunge gjenstander, bøye metall og presse sammen komponenter.

Egenskaper:

  • Enerpac P-392 2-trinns lettvektshåndpumpe reduserer arbeidertretthet gjennom bruk av lavt håndtak.
  • Den har et glassfylt nylonreservoar og nyloninnkapslet aluminiumspumpebase for å motstå korrosjon, noe som gjør den ideell i våte miljøer.
  • Denne Enerpac hydrauliske håndpumpen er utstyrt med en håndtakslås for enkel bæring.
  • Det ikke-ledende glassfiberhåndtaket beskytter operatørene mot elektriske støt.
  • Denne hydrauliske håndpumpen har en intern trykkavlastningsventil for å beskytte mot overbelastning.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac 6 føtter, 10 føtter, 15 føtter og 20 føtterSlangesammenstillinger: Disse slangeenhetene er konstruert for å sikre pålitelig hydraulisk væskeoverføring og viser lav volumetrisk ekspansjon under trykk, noe som bidrar til å opprettholde effektiviteten til det hydrauliske systemet.
  • Enerpac RSM-100 jekksylinder: Denne kombinasjonen tilbyr en kraftig og allsidig løsning for løfte- og posisjoneringsoppgaver på trange steder på grunn av sin minimale høydeprofil.
  • Enerpac Enkeltvirkende hydraulisk sylinder: Den muliggjør pålitelige og presise hydrauliske løfte- og skyveoperasjoner. Enten du takler tunge oppgaver eller intrikate prosjekter, sikrer denne tilbehørsduoen effektivitet og nøyaktighet, noe som gjør den til en viktig komponent for ditt hydrauliske verktøysett.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er denne Enerpac P-392 2-trinns lettvektshåndpumpen bedre enn en enkelttrinns pumpe?

A. Denne to-trinns håndpumpen reduserer håndtaksslag med så mye som 78 % i forhold til en enkelt-hastighets pumpe, noe som resulterer i enklere og raskere løft.

Q. Hvordan ta vare på en hydraulisk håndpumpe?

A.

  • Sjekk pumpen for lekkasjer og skift ut utslitte tetninger, hvis noen.
  • Rengjør filtrene med jevne mellomrom.
  • Sørg for riktig smøring før bruk.

Sp. Hvordan være trygg når du bruker Enerpac P-392 håndpumpe?

A.

  • Unngå å overbelaste enheten.
  • Følg riktige løfte- og posisjoneringsteknikker.
  • Bruk tilstrekkelig personlig verneutstyr.

Sp. Hvordan installerer jeg Intermatic CT2000 prosent syklustidsbryter?

A.

  • Velg hvor du vil plassere tidtakeren.
  • Løsne dekselskruen, løft av dekselet og koble fra kretskortkabelen.
  • Fest timeren sikkert med 1 eller 2 skruer som passer godt, minst 8 AWG størrelse (skruer følger ikke med). Om nødvendig, bruk en drill for å lage det nedre hullet i basen. Når det er åpnet, fest det nedre hullet med en skrue. Stram skruene etter behov, men ikke for mye.
  • Koble ledningsnav til kanalen før du kobler dem til braketten. Etter at du har satt inn navene i braketten, gjør du dette trinnet forsiktig.
  • Koble timeren til å følge de nasjonale og lokale forskriftene. Sørg for at ledningsforbindelsene for Klokkestrøm samsvarer med spesifikasjonene for 120 eller 240 volt AC-inngang. Juster SW1 til riktig posisjon for 120V eller 240V Clock Power (timeren sendes i 240V posisjon).
  • Lag belastningstilkoblinger som vist. Legg merke til at de røde ledningene er koblet til isolerte relékontakter, slik at lasten får strøm fra en annen krets/spenning enn 'Klokkestrøm'. Tilfør strøm til en av de røde ledningene og koble den andre røde ledningen til lasten din.
  • Koble alle jordledninger til jordingspluggen/skruen på braketten.
  • For å sette dekselet tilbake, gjør trinn 2 i revers. Koble til kretskortkontakten igjen og bruk dekselskruen for å feste dekselet (unngå overstramming).
  • Til slutt, gjenopprett strømmen til tidtakeren ved frakoblings- eller bryterpanelet.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende Enerpac hydraulisk håndpumpe med høyere trykkklassifisering?

A. Ja, kunder som ser etter hydraulisk håndpumpe med høyere trykkklassifisering, kan velge Enerpac P2282 hydraulisk håndpumpe med trykkklassifisering på 40000 psi.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ADimensjon HDimensjon JDimensjon MDimensjon PDimensjon QPris
ENERPAC P141 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 20 kubikktommers bruksolje | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-7 597 NOK
ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enkelt skuespiller8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-11 409 NOK
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enkelt skuespiller------15 140 NOK
ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "19 191 NOK
ENERPAC P202 håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer, enkeltvirkende | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--9 467 NOK
ENERPAC P391 Hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 4.75 tommer total bredde | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--9 293 NOK
ENERPAC P464 hydraulisk håndpumpe, dobbelttrinn, 10000 PSI, glassfiberhåndtak | AD6MRB 46C559 P464-Dobbelt fungerende8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "55 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P-392 lettvekts hydraulisk håndpumpe, 10000 PSI maksimalt trykk
10 172 NOK / enhet