Sak | Sensor |
Aktiveringsfrekvens | 18000/1 t |
Aktiveringstype | Front |
Lufttrykk | 860 til 1060 hPa |
Garantert utkoblingsavstand | 21 mm |
Garantert bytteavstand | 3 mm |
Kabelfarge | Sølvgrå |
Kabellengde | 1 m |
Kabelmateriale | TPE |
Kan ikke monteres flush | Nei |
Kontinuerlig støtmotstand | 10 g/ 16 ms |
Strømforbruk | 100 mA |
Grad av forurensning | 2 |
Delta Tmax | 0.5 grader C/min. |
Edm/Start-inngang | Nei |
Free Zone | 25 mm |
Sikringskontrollutgang | 3A |
Sikrings driftsstrøm | 0.5A |
Sikringssikkerhetsutgang | 3A |
Boligfarge | Sølv |
Boligdesign | rektangulær |
Housing Material | PBT |
IP Rating | IP67 |
LED display | Ensfarget |
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon | 55 grader C |
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse | 55 grader C |
Maks. nr. Driftssykluser ved 0.5A koblingsstrøm (ohmsk belastning) | 1000000 |
Maks. nr. Driftssykluser ved 2.5A koblingsstrøm (ohmsk belastning) | 230000 |
Maks. Driftshastighet | 0.1 m / min. |
Maks. Driftstemperatur | 55 grader C |
Maks. Driftsspenning | 253V AC |
Maks. Lagringstemp. | 55 grader C |
Maks. Byttestrøm ved kontrollutgang | 3A |
Maks. Bytte strøm ved kontrollutgang | 750VA, 90W |
Maks. Bytte strøm ved sikkerhetsutgang | 750VA, 90W |
Maks. Byttespenning ved kontrollutgang | 250V AC/ 30V DC |
Maks. Byttespenning ved sikkerhetsutgang | 250V AC/ 30V DC |
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse | -25 grader |
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon | -25 grader C |
Min. Driftstemperatur | -25 grader C |
Min. Driftsspenning | 207V AC |
Min. Lagringstemp. | -25 grader C |
Min. Byttestrøm ved kontrollutgang | 0.01A, 3A |
Min. Byttestrøm ved sikkerhetsutgang | 0.1A |
Min. Bytte strøm ved kontrollutgang | 0.12W |
Min. Bytte strøm ved sikkerhetsutgang | 0.5W |
Min. Byttespenning ved kontrollutgang | 12V AC / 600 |
Min. Byttespenning ved sikkerhetsutgang | 5V DC |
Minimum installasjonsavstand (mellom to sensorer) | 50 mm |
Minimum koblingsavstand | 0.5 mm |
Monteringstype | Skru |
Antall relékontrollutganger | 1 |
Antall relésikkerhetsutganger | 1 |
Antall tråder | 5 |
Overspenning | Kategori III |
Strømforbruk | 23VA |
Beskyttelsesklasse | Klasse III |
Beredskapsforsinkelse | 350 ms |
Relativ luftfuktighet | 5% til 85% |
Shock Resistance | 30 g/ 11 ms |
Størrelse | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
Bytteprinsipp | Magnetic |
Teknologi | Reed |
Utnyttelseskategori | 15-AC/-13-DC |
Vibrasjonsmotstand | 10 Hz til 55 Hz |
Tverrsnitt av tråd | 0.75 kvm. mm |