A Kabel Type: LiYY , Koffertmateriale: Polybutylentereftalat , Tilkoblingstype: pigtail , Koblingsmateriale: Messing , Kubikkhus: Plast , Delta Tmax: 0.5 grader C/min. , tilstedeværende fengsling: Nei , Edm/Start-inngang: Nei , Bli ferdig: Nikkelbelagt , Fri sone: 25 mm , Sikrings driftsstrøm: 0.5A , Sikrings driftsstrøm handling: Rask , Installasjonsåpning: 4.5 mm , Maks. nr. Driftssykluser ved 0.5A koblingsstrøm (ohmsk belastning): 1000000 , Maks. nr. Driftssykluser ved 2.5A koblingsstrøm (ohmsk belastning): 230000 , Maks. Driftshastighet: 0.1 m / min. , Maks. Byttekapasitet: 3w , Maks. Byttestrøm ved kontrollutgang: 3A , Maks. Temp. Forskjell: 0.5 grader C/min , Maks. Spenning: 28.8V DC , Min. Kabeltemp. Område: -25 grader C , Min. Kabeltemp. Rekkevidde, permanent lagt: -25 grader C , Min. Installasjonsavstand: 50 mm , Min. Monteringsavstand: 50 mm , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Min. Byttestrøm ved sikkerhetsutgang: 0.1A , Min. Bytteavstand: 0.5 mm , Min. Bytte strøm ved sikkerhetsutgang: 0.5W , Min. Byttespenning ved sikkerhetsutgang: 5V DC , Min. Spenning: 19.2V DC , Minimum installasjonsavstand: 50 mm , Minimum installasjonsavstand (mellom to sensorer): 50 mm , Minimum monteringsavstand: 50 mm , Minimum bytteavstand: 0.5 mm , Ikke innfelt montering: Ja , Antall pinner: 4 , Antall relékontrollutganger: 1 , Antall relésikkerhetsutganger: 1 , Driftshastighet Maks.: 0.1 m / min. , Driftsspenning: 24V AC / 600 , Overspenning: Kategori III , Forurensningsgrad: 2 , Beredskapsforsinkelse: 350 ms , Relativ fuktighet: 5% til 85% , Motstand: 22 Ohm , Serie: 114 , Seriemotstand: 22 Ohm , Strand-tverrsnitt: 0.25 kvm , Struktur: To-kanals , Bryterkapasitet Maks.: 3W , Byttefrekvens: 5 Hz , Bytteprinsipp: Magnetic , Teknologi: Reed , Temp. Område: -25 grader til +75 grader. C , Brukskategori: 15-AC/-13-DC , Vibrasjonsmotstand: 10 Hz til 55 Hz