ELOBAU 117711E1 Sikkerhetssensor, med innebygd relé, 1m kabel

Vare: CL7MZX Modell: 117711E1
4 985 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Aktiveringsfrekvens18000 1/t
Lufttrykk860 til 1060 hPa
Garantert utkoblingsavstand21 mm
Garantert bytteavstand3 mm
KabelfargeSølvgrå
Kabellengde1 m
KabelmaterialeTermoplastiske elastomerer
Kontinuerlig støtmotstand10 g/16 ms
Strømforbruk60 mA
Grad av forurensning2
Delta Tmax0.5 grader C/min.
Free Zone25 mm
Sikringskontrollutgang3A Rask
Sikrings driftsstrøm0.5A
Sikring Driftsstrøm HandlingRask
Sikringssikkerhetsutgang3A Rask
BoligfargeSvart
Boligdesignrektangulær
Housing MaterialPolybutylentereftalat
IP RatingIP67
LED displayEnsfarget
Maks. Driftstemperatur55 grader C
Maks. Driftsspenning26.4V DC
Maks. Lagringstemp.55 grader C
Maks. Byttestrøm ved kontrollutgang3A
Maks. Bytte strøm ved kontrollutgang90W
Maks. Bytte strøm ved sikkerhetsutgang750VA
Maks. Byttespenning ved kontrollutgang30V DC
Maks. Byttespenning ved sikkerhetsutgang30V DC
Min. Installasjonsavstand50 mm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftsspenning21.6V DC
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Byttestrøm ved kontrollutgang0.01A
Min. Byttestrøm ved sikkerhetsutgang0.1A
Min. Bytteavstand0.5 mm
Min. Bytte strøm ved kontrollutgang0.12W
Min. Bytte strøm ved sikkerhetsutgang0.5W
Min. Byttespenning ved kontrollutgang12V DC
Min. Byttespenning ved sikkerhetsutgang5V DC
MonteringstypeSkru
Antall relékontrollutganger1
Antall relésikkerhetsutganger1
Antall tråder5
Driftshastighet Maks.0.1 m / min.
Strømforbruk1.5W
Beredskapsforsinkelse350 ms
Relativ luftfuktighet5% til 85%
Shock Resistance30g/11ms
Størrelse120 mm x 40 mm x 40 mm
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed
Utnyttelseskategori15-AC/-13-DC

Produktvarianter

ProduktModellKan ikke monteres flushAktiveringsfrekvensAktiveringstypeTilkoblingsstørrelseKoblingsstørrelseConnector TypeKontakt skjemaKontinuerlig støtmotstandPris
ELOBAU 171V62AY Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-1 343 NOK
RFQ
ELOBAU 114270A0D Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, innebygd kontakt, M8 størrelse | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 333 NOK
RFQ
ELOBAU 171V62VY sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-3 341 NOK
RFQ
ELOBAU 114270-5 sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 595 NOK
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------1 936 NOK
RFQ
ELOBAU 165270-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 452 NOK
RFQ
ELOBAU 120272-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 117711E1 Sikkerhetssensor, med innebygd relé, 1m kabel
4 985 NOK / enhet