ELOBAU 171V62VY Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 str.

Vare: CL7MPA Modell: 171V62VY
3 341 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
AktiveringstypeFront
Garantert utkoblingsavstand16 mm
Garantert bytteavstand4 mm
Kan ikke monteres flushJa
KoblingsstørrelseM12 x 1
Connector Type4 Pin
Kontakt skjemaNEI NEI
Grad av forurensning3
Forvaring tilstedeNei
BoligfargeSølv
BoligdesignSylindriske
Housing MaterialRustfritt stål
InstallasjonVilkårlig
IP RatingIP67/ IP69K
LED displayNei
Maks. Driftstemperatur75 grader C
Maks. Lagringstemp.75 grader C
Maks. Byttestrøm0.1A
Maks. Bytte strøm3W
Maks. Byttespenning28.8V DC
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Byttespenning19.2V DC
Minimum installasjonsavstand (mellom to sensorer)50 mm
Minimum koblingsavstand0.5 mm
MonteringstypeFestemutter
MuttermaterialeRustfritt stål
BeskyttelsesklasseKlasse III
Seriemotstand22 Ohm
Shock Resistance30g/11ms
StructureTo-kanals
Bytte frekvens5 Hz
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed
TrådstørrelseM30 x 44 mm
Moment for muttere50 Nm
Vibrasjonsmotstand10 Hz til 55 Hz

Produktvarianter

ProduktModellKan ikke monteres flushAktiveringsfrekvensAktiveringstypeTilkoblingsstørrelseKoblingsstørrelseConnector TypeKontakt skjemaKontinuerlig støtmotstandPris
ELOBAU 171V62AY Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-1 343 NOK
RFQ
ELOBAU 114270A0D Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, innebygd kontakt, M8 størrelse | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 333 NOK
RFQ
ELOBAU 114270-5 sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 595 NOK
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------1 936 NOK
RFQ
ELOBAU 165270-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 452 NOK
RFQ
ELOBAU 120272-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 512 NOK
RFQ
ELOBAU 117611E1 sikkerhetssensor, med innebygd relé | CL7MPQ 117611E1-18000 1/t-----10 g/16 ms4 985 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 171V62VY Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 str.
3 341 NOK / enhet