ELKHART MESSING B-97-A Wye Kuleventil 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076

ELKHART BRASS B-97-A Wye Ball Valve 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst

På lager
Vare: AA7HVH Modell: B-97-AKryssreferanse: 15Z076

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslange kuleventil
Kulematerialeacetal
Body MaterialElk-O-Lite (R)
KroppsstilWye
FinishRød uretanemalje
HåndteringsmaterialeElk-O-Lite (R)
HåndtakstypePositiv vri lås
Innløpsstørrelse2.5 "
InnløpstypeFNST
Maks. Press200 psi
Størrelse på uttak2-1/2" x 2-1/2"
UtløpstypeMNST x MNST
Total lengde9"
Forsegl materialeUHMWPE (polyetylen med ultrahøy molekylvekt)
Setematerialepolyetylen
AksematerialeRustfritt stål
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0075
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeInnløpsstørrelseMaks. PressStørrelse på uttakUtløpstypeTotal lengdeAksematerialePris
ELKHART MESSING B-100-SA Wye Kuleventil 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SAspaken1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Mann GHT x Mann GHT5.5 "Aluminum7 007 NOK
ELKHART MESSING B-100-SA Wye Kuleventil 1 Tommer FNST (2) 1 Tommer MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAspaken1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Aluminum6 944 NOK
ELKHART MESSING B-100-LA Wye Kuleventil 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074 B-100-LAspaken1.5 "300 psi1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST5.5 "Aluminum5 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKHART BRASS B-97-A Wye Ball Valve 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst
22 140 NOK / enhet