Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 38.163 Rotary Union Dxf Swivel Nptf x Hanne 3/8in | AD3MEH 40E977

MOSMATIC 38.163 Rotary Union Dxf Swivel Nptf x Hanne 3/8in

På lager
Vare: AD3MEH Modell: 38.163Kryssreferanse: 40E977
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
3 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E977
Kroppsdia.1.1 "
TilkoblingNPTF
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press2500 psi
Maks. Hastighet2000 RPM
Maks. Temp.40 grader F til 250 grader F
RotasjonSelvroterende
Størrelse3/8 "F inntak - utløp G3 / 8" hann
typenDXF High RPM Triple Bearing System, W/Flens Swivel, Keramisk tetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 38.163 Rotary Union Dxf Swivel Nptf x Hanne 3/8in
3 534 NOK / enhet