Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DØRHENGSEL 4 STL Swing Clear Hinge Stål 90 Deg | AE4TTE 5MRD6

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DØRHENGSEL 4 STL Swing Klart Hengsel Stål 90 Deg

På lager
Vare: AE4TTE Modell: F248 3 5 SWG-CLR DØRHANGER 4 STLKryssreferanse: 5MRD6
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Clear Hengsel
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde3.5 "
Dørbladbredde2 9 / 64 "
Dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
FinishSatin messing
Rammebladlengde1.75 "
Ramme bladbredde3.5 "
maskinvareInkludert
Høyde3.5 "
Hull per blad3
Bladtykkelse0.123 "
MaterialeStål
MonteringFull overflate
OrienteringVenstre eller høyre hånd
PinnematerialeStål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde90 Degrees
Stanley klasse nummerF248
Stanley EDP-nummer05-4503
Bredde2 9 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8302106090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBearing TypeDørbladbreddeOrienteringBevegelsesområdeFinishRamme bladbreddeHull per bladPris
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DØRHENGSEL P STL Swing Clear Hinge, 3-1/2 x 6 tommer, full innstikksmontering, firkantede hjørner | CD3FTP 54GA62 F248 3 5 SWG-CLR DØRHINGLE P STLFull MortisePlain6"Ikke overlevert180 DegreesPrime Coat Grå6"3865NOK
STANLEY FBB248 4 5 SWG-CLR DØRHENGSEL 26D STL Swing Clear Hinge, 4-1/2 x 6 tommers, full innstikksmontering, firkantede hjørner | CD3FTQ 54GA65 FBB248 4 5 SWG-CLR DØRHINGLE 26D STLFull MortiseBall6"Ikke overlevert180 DegreesSatin Chrome6"41 532 NOK
STANLEY FBB278 4 5 HW SWGCLR DØRHENGSEL 26D STL Swing Clear Hinge, 4-1/2 x 6 tommer, full innstikksmontering, firkantede hjørner | CD3FTR 54GA68 FBB278 4 5 HW SWGCLR DØRHINGLE 26D STLFull MortiseBall6"Ikke overlevert180 DegreesSatin Chrome6"44 315 NOK
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DØRHENGSEL 26D STL Swing Clear Hinge, 3-1/2 x 6 tommers, full innstikksmontering, firkantede hjørner | CD3LLD 54GA64 F248 3 5 SWG-CLR DØRHINGLE 26D STLFull MortisePlain6"Ikke overlevert180 DegreesSatin Chrome6"31 067 NOK
STANLEY FBB258 4 5 SWG-CLR DØRHENGSEL 26D STL Swing Clear Hinge, 4-1/2 x 6 tommers, full innstikksmontering, firkantede hjørner | CD3LLE 54GA66 FBB258 4 5 SWG-CLR DØRHINGLE 26D STLFull MortiseBall6"Ikke overlevert180 DegreesSatin Chrome6"41 561 NOK
STANLEY FBB268 5 HW SWG-CLR DØRHENGEL 26D STL Svingklar hengsel, 5 x 6 tommer, full mortise montering, firkantede hjørner | CD3LLF 54GA67 FBB268 5 HW SWG-CLR DØRHINGLE 26D STLFull MortiseBall6"Ikke overlevert180 DegreesSatin Chrome6"42 363 NOK
STANLEY CB278 4 5 26D SC DØRHENGSEL STL Swing Clear Hinge, 4-1/2 x 6 Tommer, Full Mortise Montering, Firkantede hjørner | CD3LLG 54GA69 CB278 4 5 26D SC DØRHINGLE STLFull Mortiseskjult6"Ikke overlevert180 DegreesSatin Chrome6"42 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DØRHENGSEL 4 STL Swing Klart Hengsel Stål 90 Deg
460NOK / enhet