GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Pumpe Sentrifugal 1 Hk | AE9VFE 6MR23

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Pumpesentrifugal 1 hk

På lager
Vare: AE9VFE Modell: GT103Kryssreferanse: 6MR23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps4.4-4.2/2.1
Beste effektivitet GPM @ Head50 @ 55 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-60 GPM @ 80-30 ft.
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI60
GPM @ 15 PSI56
GPM @ 20 PSI53
GPM @ 25 PSI47
GPM @ 30 PSI43
GPM @ 35 PSI38
GPM @ 40 PSI29
GPM @ 45 PSI18
GPM for vann @ 2 ft av Head140
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk25 PSI
Lengde19.75 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode118 ft
Maks. Press51 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
PortrotasjonTOPP
RPM3500
SkruematerialeStål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeMekanisk aksel
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av118 ft
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic og Buna
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Når pumpen er grunnet, forblir den grunnet, foringsrørdesign forhindrer at tetningen blir tørr, trekk ut baksiden for enkelt vedlikehold, kontinuerlig drift

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Pumpesentrifugal 1 hk
12 629 NOK / enhet