GRAINGER Hjul


Grainger styrehjul forenkler jevn bevegelse av tung last, som vogner, utstyr og møbler, over gulv og overflater. De er ideelle for varehus, produksjonsanlegg og sykehus.

filtre
Peiling materiale: Stål , Lagertype: Roller , Rammefinish: Pulverlakkert , Hardhet: Rockwell 102 E , Navmateriale: Stål , Driftstemp. Område: -65 til 250 grader F , Total bredde: 2 7 / 16 " , Felgtype: standard , Målesystem: inch , Slitebane: Sawtooth , Hjultype: Flat-fri
StilModelldurometerBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningNavlengdeLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingPris (eks. mva)
A
P-PH-100X025/075R
---3 1 / 2 "2500 lbs.Ja--868NOK
RFQ
B
53CM51
-3 / 4 "-3"300 til 999 kg.Ja--729NOK
RFQ
A
UOT-1030-12
---3 1 / 2 "2000 lbJa--3 165 NOK
A
SWB-0520-08
---2 7 / 16 "500 lbJa--371NOK
A
GTB-0620-08
---2 7 / 16 "1500 lbJa--889NOK
C
P-PH-060X025/075R
---3 1 / 2 "1600 lbJa--371NOK
A
SWB-0620-08
---2 7 / 16 "600 lbJa--490NOK
A
SWB-0820-08
---2 7 / 16 "700 lbJa--545NOK
D
FSR-0625-12
-3 / 4 "Tungt arbeid3.5 "5000 lb.NeiKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannInkludert1 919 NOK
A
P-PH-080X025/075R
---3 1 / 2 "2000 lbJa--446NOK
E
400K87
65 Shore D25 / 64 "Lett-middels bruk1 9 / 16 "450 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannIkke Inkludert138NOK
F
400K85
65 Shore D25 / 64 "Lett-middels bruk1 9 / 16 "300 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannInkludert63NOK
G
GTB-0820-08
75 Shore D1 / 2 "Medium Duty2.437 "1800 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannInkludert1 193 NOK
H
063 NY03
80 Shore D25 / 64 "Medium Duty1.187 "260 lb.JaOljer, fett, alkalier, såperIkke Inkludert44NOK
I
P-NMB-080X020 / 050K
80 Shore D1 / 2 "Tungt arbeid2.437 "3000 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert1 444 NOK
I
P-NMB-100X030 / 075K
80 Shore D3 / 4 "Ekstra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert4 984 NOK
I
P-NMB-060X030 / 075K
80 Shore D3 / 4 "Ekstra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert1 475 NOK
J
400K88
85 Shore A25 / 64 "Lett arbeid1 9 / 16 "200 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannInkludert66NOK
K
CDP-G-22
87 Shore A2"Medium Duty3.25 "2300 lb.JaVann, oljer, kjemikalier og de fleste syrerInkludert1 339 NOK
L
P-UY-100x030 / 075K
92 Shore A3 / 4 "Tungt arbeid3.5 "3000 lb.JaKjemikalier, oljer, vannInkludert2 286 NOK
M
P-UGA-080X020 / 050K
92 Shore A1 / 2 "Medium Duty2.437 "1500 lb.JaSyrer, kjemikalier, oljeInkludert1 088 NOK
N
GTH 252
92 Shore A1"Tungt arbeid3.625 "3960 lb.JaKjemikalier, oljer, vannInkludert3 630 NOK
L
P-UY-080x030
92 Shore A3 / 4 "Medium Duty3.5 "2500 lb.JaSyrer, kjemikalier, oljeInkludert1 670 NOK
N
GTH 302
92 Shore A1"Tungt arbeid3.625 "5300 lb.JaKjemikalier, oljer, vannInkludert5 652 NOK
O
GB 160 / 25K
92 Shore A63 / 64 "Medium Duty2.375 "1760 lb.JaSyrer, kjemikalier, oljeIkke Inkludert2 058 NOK
P
400K33
95 Shore A5 / 16 "Lett-middels bruk1.625 "350 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannIkke Inkludert172NOK
Q
PC-080x020 / 050R
145 HB1 / 2 "Medium Duty2.437 "1400 lb.JaOljerInkludert330NOK
Q
PC-060x020 / 050R
145 HB1 / 2 "Medium Duty2.437 "1200 lb.JaOljerInkludert267NOK

Egenskaper

  • Grainger styrehjul har et kulelagersystem, som sikrer jevn og effektiv bevegelse selv under tung belastning.
  • De kommer med en temperaturbestandig gummiblanding, som lar dem opptre i ekstreme miljøer, fra iskaldt til brennende varme.
  • Disse trinsehjulene er utstyrt med en hurtiglåsemekanisme, som forenkler montering og fjerning, noe som sparer tid og krefter.
  • De har nylonkonstruksjon for grep og kontroll, noe som reduserer risikoen for glidning.
  • Disse styrehjulene kan betjenes ved temperaturer fra -20 til 180 grader F.
  • De har et stålnav med pulverlakkert finish for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • Disse styrehjulene er tilgjengelige i belastningsklasser fra 200 til 7200 lb.
  • De har myk slitebane for sin ikke-merkende kategori.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse hjulene enkle å installere?

Ja, de er utstyrt med en hurtiglåsemekanisme, som forenkler installasjonsprosessen og sparer tid.

Kan disse styrehjulene brukes på ujevne overflater?

Ja, disse styrehjulene kan håndtere en viss grad av ujevnheter, men passer best for relativt flate overflater som betong.

Hvordan velger jeg riktig hjulstørrelse for applikasjonen min?

Valget av svinghjulsstørrelse avhenger av din spesifikke applikasjon og belastningskrav. Større hjul er vanligvis bedre for tyngre last og grovere overflater.

Hva er forskjellen mellom myke og harde hjul med hjul?

Myke rullehjul gir en jevnere, roligere kjøring og bedre gulvbeskyttelse, mens harde løpehjul er mer holdbare, men kan være mer støyende og kan potensielt merke gulv.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?