Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 063 NY03 trinsehjul nylon 2-1/2 tommer 260 lb. | AH7JPE 36UV02

GRAINGER 063 NY03 trinsehjul nylon 2-1/2 tommer 260 lb.

På lager
Vare: AH7JPE Modell: 063 NY03Kryssreferanse: 36UV02

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Aksel Dia.3 / 8 "
Bore Dia.25 / 64 "
Rangeringsområde for hjulbelastningMedium Duty
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Navlengde1.187 "
Lastevurdering260 lb.
Ikke-merkingJa
Erstatning forRevvo NY-serien
Motstandsdyktig motOljer, fett, alkalier, såper
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
HjullagerPlain
HjulfargeHvit
Hjuldiameter2.5 "
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Caster Temp. Område: -4 grader til 176 grader F

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningNavlengdeLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingPris
GRAINGER CDP-G-22 styrehjul polyuretan 6 tommer 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"Medium Duty3.25 "2300 lb.JaVann, oljer, kjemikalier og de fleste syrerInkludert1 486 NOK
GRAINGER FSR-0625-12 6-tommers hjul, 5000 kg. Lastevurdering, hjulbredde 2-1 / 2 tommer, smidd stål | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Tungt arbeid3.5 "5000 lb.NeiKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannInkludert1 919 NOK
GRAINGER 400K33 5-tommers styrehjul, 350 lbs. Lasteevne, passer til akseldiameter. 5/16 tommer | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Lett-middels bruk1.625 "350 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannIkke Inkludert172NOK
GRAINGER 400K85 4-tommers styrehjul, 300 lbs. Lasteevne, passer til akseldiameter. 3/8 tomme | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Lett-middels bruk1 9 / 16 "300 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannInkludert63NOK
GRAINGER P-NMB-060X030 / 075K 6-tommers hjul, 7200 kg. Lastevurdering, passer til akseldiameter. 3/4 tommer | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Ekstra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert1 475 NOK
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 tommers styrehjul, 7200 lbs. Lasteevne, passer til akseldiameter. 3/4 tomme | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Ekstra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert4 984 NOK
GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8-tommers styrehjul, 3000 pund. Lasteevne, passer til akseldiameter. 1/2 tomme | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 Shore D1 / 2 "Tungt arbeid2.437 "3000 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert1 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 063 NY03 trinsehjul nylon 2-1/2 tommer 260 lb.
44NOK / enhet