GRAINGER FSR-0625-12 6-tommers hjul, 5000 kg. Lastevurdering, hjulbredde 2-1 / 2 tommer, smidd stål | CD2EZZ 29XU94

GRAINGER FSR-0625-12 6-tommers styrehjul, 5000 pund. Lasteevne, hjulbredde 2-1/2 tomme, smidd stål

På lager
Vare: CD2EZZ Modell: FSR-0625-12Kryssreferanse: 29XU94

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Aksel Dia.3 / 4 "
Bore Dia.3 / 4 "
Rangeringsområde for hjulbelastningTungt arbeid
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
Navlengde3.5 "
Lastevurdering5000 lb.
Ikke-merkingNei
Erstatning for29XU94
Motstandsdyktig motKjemikalier, de fleste syrer, olje, vann
NøkkelringbøssingInkludert
HjullagerRoller
HjulfargeBlå
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningNavlengdeLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingPris
GRAINGER CDP-G-22 styrehjul polyuretan 6 tommer 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"Medium Duty3.25 "2300 lb.JaVann, oljer, kjemikalier og de fleste syrerInkludert1 486 NOK
GRAINGER 063 NY03 trinsehjul nylon 2-1/2 tommer 260 lb. | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "Medium Duty1.187 "260 lb.JaOljer, fett, alkalier, såperIkke Inkludert44NOK
GRAINGER 400K33 5-tommers styrehjul, 350 lbs. Lasteevne, passer til akseldiameter. 5/16 tommer | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Lett-middels bruk1.625 "350 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannIkke Inkludert172NOK
GRAINGER 400K85 4-tommers styrehjul, 300 lbs. Lasteevne, passer til akseldiameter. 3/8 tomme | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Lett-middels bruk1 9 / 16 "300 lb.JaKjemikalier, de fleste syrer, olje, vannInkludert63NOK
GRAINGER P-NMB-060X030 / 075K 6-tommers hjul, 7200 kg. Lastevurdering, passer til akseldiameter. 3/4 tommer | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Ekstra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert1 475 NOK
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 tommers styrehjul, 7200 lbs. Lasteevne, passer til akseldiameter. 3/4 tomme | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Ekstra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert4 984 NOK
GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8-tommers styrehjul, 3000 pund. Lasteevne, passer til akseldiameter. 1/2 tomme | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 Shore D1 / 2 "Tungt arbeid2.437 "3000 lb.JaKjemikalier, olje, vannInkludert1 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER FSR-0625-12 6-tommers styrehjul, 5000 pund. Lasteevne, hjulbredde 2-1/2 tomme, smidd stål
1 919 NOK / enhet