Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELKHART MESSING B-100-LA Wye Kuleventil 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074

ELKHART BRASS B-100-LA Wye Ball Valve 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst

På lager
Vare: AA7HVF Modell: B-100-LAKryssreferanse: 15Z074
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
6 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslange kuleventil
Kulematerialeacetal
Body MaterialElk-O-Lite (R)
KroppsstilWye
FinishRød uretanemalje
HåndteringsmaterialeElk-O-Lite (R)
Håndtakstypespaken
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeFNST
Maks. Press300 psi
Størrelse på uttak1-1/2" x 1-1/2"
UtløpstypeMNST x MNST
Total lengde5.5 "
Forsegl materialeUHMWPE (polyetylen med ultrahøy molekylvekt)
Setematerialepolyetylen
AksematerialeAluminum
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.38
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeInnløpsstørrelseMaks. PressStørrelse på uttakUtløpstypeTotal lengdeAksematerialePris
ELKHART MESSING B-100-SA Wye Kuleventil 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SAspaken1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Mann GHT x Mann GHT5.5 "Aluminum7 007 NOK
ELKHART MESSING B-100-SA Wye Kuleventil 1 Tommer FNST (2) 1 Tommer MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAspaken1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Aluminum6 944 NOK
ELKHART MESSING B-97-A Wye Kuleventil 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076 B-97-APositiv vri lås2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Rustfritt stål24 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKHART BRASS B-100-LA Wye Ball Valve 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst
6 148 NOK / enhet