Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 145/20 Gul Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv | AJ2HWT 5JKR9

ABUS 145/20 Gul Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv

På lager
Vare: AJ2HWT Modell: 145/20 GulKryssref: 5JKR9
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
KroppsfinishAnodisert
Kroppshøyde1.125 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 16 "
Kroppsbredde3 / 4 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonSide
TastekontrollNei
Nøkkel TypeKombinasjon
Antall ringer3
Sjakkel Dia.1 / 8 "
Sjakkelhøyde7 / 8 "
SjakkelmaterialeStål
Sjakkelbredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Kan tilbakestilles: Kan tilbakestilles

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppens tykkelseKroppsbreddeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelbreddePris
ABUS 145/20 Sort Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv | AJ2HWR 5JKR8 145/20 Svart1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "108NOK
ABUS 145/20 Oransje Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv | AJ2HWU 5JKT0 145/20 Oransje1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "105NOK
ABUS 145/20 Blå Kombinasjonshengelås Side blå/Sølv | AJ2HWV 5JKT1 145/20 Blå1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "100NOK
ABUS 145/20 Rød Kombinasjonshengelås Side Rød | AJ2HWW 5JKT2 145/20 Rød1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "100NOK
ABUS 145/20 Grønn Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv | AJ2HWX 5JKT3 145/20 Grønn1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "100NOK
ABUS 145/30 Sort Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv | AJ2HWY 5JKT4 145/30 Svart1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "153NOK
ABUS 145/30 Gul Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv | AJ2HWZ 5JKT5 145/30 Gul1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 145/20 Gul Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv
100NOK / enhet