ELKHART BRASS

Elkhart Brass ble grunnlagt i 1902 og har produsert innovativt brannslokkingsutstyr for bruk i industrielle og kommersielle bygninger. Med hovedkontor i Indiana, USA, inkluderer selskapets produktlinje brannslange- og hydrantadaptere, brannslangekuleventiler, brannhydrantportventiler, brannslangedyser, skiftenøkler og hydrantnøkler og monitorer. Les mer

filtre

Pneumatikk

EB25B-90 series1-3/8" waterway-SD1" waterway-SD

Sikkerhet

105470 KitA-327A-327A-327A-327F-327F-327M-327M-327-A470306

Pneumatikk filtre

Deler

Enkel utskiftbar vannveiskule med Celcon-konstruksjon; designet for bruk med 1-3 / 4, 2 og 2-1 / 2 tommer dyser og kuleventiler. Dysereparasjonssett og ventilreparasjonssett er også tilgjengelig

Tetningssett med kule for ombygging
Varenummer: AA7HZY
Modell: EB25
1 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Reparasjonssett for innløp/uttak
Varenummer: CJ2PWX
Modell: B-90-serien
878NOK / enhet
RFQ
Dysereparasjon
ELKHART BRASS

Dysereparasjon

Artikkel (2)

Om ELKHART BRASS

Elkhart Brass-katalogen inkluderer industri- og brannslangedyser, brannslange- og hydrantadaptere og skiftenøkler og hydrantnøkler. Merkets brannhydrantportventiler er ideelle for brannslukking og vannfordelingssystemer. De kontrollerer vannstrømmen fra kommunale kilder til slanger og utstyr under brannslukking. Disse portventilene har et spinnerhåndtak for enkel betjening. De har et setemateriale laget av metall til metall, noe som sikrer en tett forsegling. Disse ventilene har akselkonstruksjon i rustfritt stål for korrosjonsmotstand og langvarig ytelse. Elkhart Brass skiftenøkkelsett med holdere har Elk-O-Lite-konstruksjon, som gir holdbarhet og lette egenskaper. Disse skiftenøkkelsettene med holdere gir fleksibiliteten til å monteres vertikalt eller horisontalt på brannslokkingsapparater for enkel tilgang. De har håndtak laget av rustfritt stål, som sikrer korrosjonsbestandighet og lang levetid. Hodene er laget av manganbronse, kjent for sin styrke og slitestyrke.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Elkhart Brass-produkter krysser individuelle referanser til tilsvarende Moon American, Dixion-modellnumre. Så hvis du leter etter et konkurrentverktøy som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Elkhart Brass-verktøy tilgjengelig.

Levering

Disse Elkhart Brass-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

X-Stream-seriens automatiske dyser

X-Stream-seriens automatiske dyser er ideelle for brannslukking og beredskapsapplikasjoner. Disse dysene er kjent for sin tilpasningsevne og selvjusterende egenskaper basert på variabel eller redusering...Les meg 

SELECT-O-FLOW Master Stream-dyser

SELECT-O-FLOW masterstrømdyser er designet for presis vannstrømskontroll. De brukes i brannslukking og beredskapsoperasjoner for effektiv styring av vannstrømmen. Disse dysene off...Les meg 

Mystisk munnstykke

Mystiske dyser tilbyr allsidige brannslokkingsmuligheter. De har messingkonstruksjon for å sikre holdbarhet og ytelse i forskjellige omgivelser. Disse dysene gjør at mønsteret enkelt kan endres...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg vurdere når jeg bruker merkets skiftenøkkel og hydrantnøkler?

  • Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert hansker og øyevern.
  • Inspiser nøkler regelmessig for skader eller defekter før bruk.
  • Sørg for at det ikke er løse deler som kan føre til ulykker eller skader.
  • Bruk kun disse verktøyene hvis du har fått riktig opplæring i sikker og effektiv drift.
  • Hold et sikkert grep om skiftenøkkelhåndtaket for å forhindre glidning.
  • Bruk kraft riktig for å unngå belastning eller skade.
  • Ikke anstreng deg, bruk makt gradvis og vurder mekaniske fordeler.
  • Vær forsiktig når du arbeider med hydranter, da de kan slippe ut trykkvann.
  • Betjen hydrantventiler sakte og forsiktig for å unngå skade eller personskade.
  • Sikre et oversiktlig og trygt arbeidsområde for å forhindre ulykker og gi plass til operasjoner.
  • Oppbevar verktøyene trygt når de ikke er i bruk for å unngå snublefare og skade.

Hvilke typer sprøytemønstre tilbyr industri- og brannslangedyser?

Merkevaren J brannslangemunnstykke og 1575 brannslange munnstykke kan gi ulike sprøytemønstre, inkludert rett strøm, tåke, bred tåke og justerbare mønstre.

Hvordan kontrollerer jeg sprøytemønsteret til brannslangedyser?

Sprøytemønstre styres ved å justere dysens hode eller bruke en dysekontrollventil, avhengig av design.

Hva skal jeg gjøre hvis munnstykket er tilstoppet eller har redusert vanngjennomstrømning?

Hvis munnstykket er tilstoppet, rengjør det grundig og fjern eventuelle hindringer. Hvis redusert vannstrøm vedvarer, inspiser for skade eller slitasje og vurder vedlikehold eller utskifting.

Hvordan sikrer jeg at munnstykket og slangen er riktig tilkoblet for å unngå lekkasjer og opprettholde trykk?

  • Se etter gjengeskader og rusk.
  • Bruk fugemasse for å lage en vanntett forsegling på gjengene.
  • Start med å stramme for hånd for å justere gjengene.
  • Sikre forbindelsen med skiftenøkler uten å stramme for mye.
  • Sørg for riktig justering uten knekk på slangen.
  • Se etter umiddelbare lekkasjer ved tilkoblingen.
  • Test tilkoblingen mens vannet renner for å oppdage lekkasjer eller trykktap.