EATON XN-BR-24VDC-D Power Supply Modules, Used With: Xn-P3T-Sbb3S-Sbb4T-Sbbc4S-Sbbc | BH8AKP

EATON XN-BR-24VDC-D strømforsyningsmoduler, brukt med: Xn-P3T-Sbb3S-Sbb4T-Sbbc4S-Sbbc

Vare: BH8AKP Modell: XN-BR-24VDC-D
2 975 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLogikkontroller

Produktdetaljer:

Eaton XN-BR-24VDC-D strømforsyningsmodul gir en pålitelig og stabil kilde til 24VDC strøm for å drive elektroniske enheter og kontrollsystemer. Denne modulen brukes i styreskap, automasjonssystemer og maskineri der en jevn strømforsyning er avgjørende for sømløs drift.

Egenskaper:

  • Denne strømforsyningsmodulen tilbyr en skrue/fjærklemmekoblingstype for sikker, effektiv og holdbar elektrisk tilkobling.
  • Den har en beskyttelsesgrad IP20 for å sikre sikkerhet ved å beskytte mot faste gjenstander og er egnet for innendørs bruk.
  • Denne enheten har muligheten til å koble til en feltbuss ved hjelp av en separat busskobling for å gi fleksibilitet og redundans, noe som gjør den tilpasningsdyktig til endrede nettverksbehov og forbedrer påliteligheten.
  • Den tilbyr skinnemontering for plasseffektiv og sikker installasjon, og optimaliserer bruken av tilgjengelig areal.
  • Denne enheten leveres forhåndsutstyrt med potensialseparasjon for å isolere forskjellige elektriske potensialer, og forbedre sikkerheten og ytelsen.
  • Den tilbyr funksjonalitet for bussdiagnose, slik at brukere kan oppdage og feilsøke problemer i det tilkoblede bussystemet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan jeg bruke Eaton XN-BR-24VDC-D strømforsyningsmodul med en 4-leder C-tilkobling?

A. Ja, denne modulen er egnet for bruk med basismoduler som har en 4-leder C-tilkobling.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Eaton-strømforsyningsmodulen?

A.

  • Prioriter sikkerheten ved å slå av strømmen og bruke passende sikkerhetsutstyr.
  • Velg et passende sted med riktig ventilasjon og klaring.
  • Monter modulen sikkert på en skinne eller vegg i henhold til spesifikasjonene.
  • Sørg for riktig ledningsnett med riktig spenning og tilkoblinger, overholdelse av elektriske forskrifter.
  • Jord modulen som instruert i produktmanualen.
  • Inspiser for synlige ledninger, løse forbindelser eller fremmedlegemer som kan utgjøre farer.
  • Slå på modulen innenfor det spesifiserte spenningsområdet og kontroller LED-indikatorene.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en strømforsyningsmodul?

A. Viktige faktorer inkluderer spenningskompatibilitet, strømutgang, enhetskompatibilitet, installasjonskrav, miljøforhold og sikkerhetsoverholdelse.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XIOC-16DO programmerbare logiske kontroller, 16 utganger, 24 Vdc | BH8AEK XIOC-16DO8 704 NOK
RFQ
EATON XIOC-12DO-R programmerbare logiske kontroller, isolerte | BH8AEL XIOC-12DO-R10 642 NOK
RFQ
EATON XIOC-16DX programmerbare logiske kontroller, 16 utganger, 4 innganger, 24 Vdc, 0.5A | BH8AEM XIOC-16DX10 948 NOK
RFQ
EATON XIOC-2AO-U2 analoge moduler | BH8AEN XIOC-2AO-U213 499 NOK
RFQ
EATON XIOC-16DO-S programmerbare logiske kontroller, 16 utganger, 24 Vdc, 0.8A | BH8AEP XIOC-16DO-S9 894 NOK
RFQ
EATON XIOC-16DI programmerbare logiske kontroller, 16 utganger | BH8AEQ XIOC-16DI6 494 NOK
RFQ
EATON XIOC-2AI-1AO-U1 analoge moduler, kombinasjonsmoduler, 0-10V/1 Ms konverteringstid, 2 innganger | BH8AER XIOC-2AI-1AO-U19 724 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON XN-BR-24VDC-D strømforsyningsmoduler, brukt med: Xn-P3T-Sbb3S-Sbb4T-Sbbc4S-Sbbc
2 975 NOK / enhet