Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE T8382 Hose Wrap, 25 oz., 5 In Dia Max Dia | AG8DUL

EAGLE T8382 Hose Wrap, 25 oz., 5 In Dia Max Dia

På lager
Vare: AG8DUL Modell: T8382
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
1 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedium slangepakke
FARGEGul
MaterialeKjemisk motstandsdyktighet
Maks. Diameter5"
Størrelse25 oz.
Vekt1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. DiameterVektPris
EAGLE T8381 Hose Wrap, 25 oz., 3 In Dia Max Dia | AG8DUK T8381Liten slangepakke3"8 oz.798NOK
EAGLE T8383 Hose Wrap, 25 oz., 8 In Dia Max Dia | AG8DUM T8383Stor slangepakke8"8 oz.1 125 NOK
EAGLE T8384 Hose Wrap, 25 oz., 10 In Dia Max Dia | AG8DUN T8384X-Large slangepakke10 "3 kg1 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8382 Hose Wrap, 25 oz., 5 In Dia Max Dia
1 280 NOK / enhet