Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BY50 Spring Pin Slotted 7/32 X 1/2 L, 50PK | AE3BQX

APPROVED VENDOR 5BY50 Fjærstift med spor 7/32 X 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AE3BQX Modell: 5BY50
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.226-0.232"
Fasediameter0.021 "
Faselengde (maks.)0.065 "
Faselengde (min.)0.011 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3400
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.219-0.224"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter7 / 32 "
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.048 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY50 Fjærstift med spor 7/32 X 1/2 L, 50PK
107NOK /pakke