Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE T8384 Hose Wrap, 25 oz., 10 In Dia Max Dia | AG8DUN

EAGLE T8384 Hose Wrap, 25 oz., 10 In Dia Max Dia

På lager
Vare: AG8DUN Modell: T8384
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
1 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakX-Large slangepakke
FARGEGul
MaterialeKjemisk motstandsdyktighet
Maks. Diameter10 "
Størrelse25 oz.
Vekt3 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. DiameterVektPris
EAGLE T8381 Hose Wrap, 25 oz., 3 In Dia Max Dia | AG8DUK T8381Liten slangepakke3"8 oz.798NOK
EAGLE T8382 Hose Wrap, 25 oz., 5 In Dia Max Dia | AG8DUL T8382Medium slangepakke5"1 kg1 280 NOK
EAGLE T8383 Hose Wrap, 25 oz., 8 In Dia Max Dia | AG8DUM T8383Stor slangepakke8"8 oz.1 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8384 Hose Wrap, 25 oz., 10 In Dia Max Dia
1 341 NOK / enhet