A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 27.25 , Utløpsbredde (Inn.): 17.125 , Boligfinish: Galvanisert , Hushøyde: 39.437 " , Huslengde: 35.125 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 17.125 " , Innløp Dia.: 22-5 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 600 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 1-3 / 16 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 22 1 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 10.875 "
Beltedrevblåsere, firkantet hus
Dayton remdrev, enkeltinnløp, foroverkurvede vifter er designet for sirkulering av luft i industrielle og kommersielle anlegg. Disse åpne dryppsikre blåserne har foroverbue, stålhjul og galvanisert stålhus for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter og har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset. Velg fra et bredt utvalg av disse enkeltinnløpende, foroverkurvede viftene, tilgjengelig i viftehastighetsvarianter på 390, 445, 530 og 600 o/min.