DAYTON 7J571 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MRW

DAYTON 7J571 Blåser 22 1/8 In

På lager
Vare: AF3MRW Modell: 7J571

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM390
CFM @ 0.125-inn. SP7680
CFM @ 0.250-inn. SP7070
CFM @ 0.500-inn. SP5500
CFM @ 0.750-inn. SP3540
Utslippshøyde (in.)27.25
Utladningsbredde (in.)17.125
Forsterker med full belastning6.0-5.8/2.9
HusfinishGalvanisert
Husets høyde39.437 "
Husets lengde35.125 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde17.125 "
Hz50/60
Innløp Dia.22-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM600
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP2
MotorisolasjonF
Motor turtall1745
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter22 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.9956
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7J562 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MRL 7J5626039076802B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp138 645 NOK
DAYTON 7J572 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MRX 7J5726044587803F17553-fase343 684 NOK
DAYTON 7J573 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MRY 7J5736053010,6005F17403-fase342 928 NOK
DAYTON 7J574 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MRZ 7J5746060012,1007.5F17603-fase346 826 NOK
DAYTON 7J586 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MTM 7J5866039076802B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp138 645 NOK
DAYTON 7J608 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MUL 7J60850/6039076802F17453-fase339 389 NOK
DAYTON 7J609 Vifte 22 1/8 tommer | AF3MUM 7J6096044587803F17553-fase342 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J571 Blåser 22 1/8 In
39 389 NOK / enhet