HOVEDFILTER INC. MF0065890 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CF7CDM S420C10

HOVEDFILTER INC. MF0065890 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde

Vare: CF7CDM Modell: MF0065890Kryssref.: S420C10'
1 392 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.01 "
Bunn OD3.31 "
Kapasitet9.36
Sprekktrykk51 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse234 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeGarnital
Høyde7.55
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeGarnital
Topp ID1.61 "
Topp OD3.33 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC S420C10

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065904 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, garantiforsegling, 9.88 tommers høyde | CF7CDV S440C10 MF00659043.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 kvm Tommer4 198 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0092634 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CF7DWV 901274 MF00926341.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 kvm Tommer1 392 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0092708 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, garantiforsegling, 9.88 tommers høyde | CF7DWY 901662 MF00927083.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.11-73 PSI903 kvm Tommer4 198 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0339259 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CF8KKB G00587 MF03392591.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 kvm Tommer1 392 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432371 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CG2ATE XH04671 MF04323711.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 kvm Tommer1 392 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432393 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, garantiforsegling, 9.88 tommers høyde | CG2ATU G00603 MF04323933.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 kvm Tommer4 198 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0603426 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde | CG3KUC S38E10C MF06034261.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 kvm Tommer1 392 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0065890 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, garantiforsegling, 7.55 tommers høyde
1 392 NOK / enhet