Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS VP1 Vane Termo-Anemometer Probe | AH9QMR 40XC90

DWYER INSTRUMENTS VP1 Vane termo-vindmålersonde

På lager
Vare: AH9QMR Modell: VP1Kryssreferanse: 40XC90
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
5 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVane termo-vindmålersonde
Nøyaktighet-/+ 15 %
Omgivelsestemp. Område5 grader. til 125 grader. F
FinishAnodisert
Strømningshastighetsområde40 til 5000 FPM
Drifts Temp.-20 grader. til 212 grader. F
Probe lengde8"
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
ResponstidFor lufthastighet og luftvolum 1 sek., for temperatur, relativ fuktighet 1.5 sek.
ServiceTørr, ren luft
ServicefaktorTørr, ren luft
Vane MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS VP1 Vane termo-vindmålersonde
5 181 NOK / enhet