Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON D2B3 Push Lock slangeplugg, slangestørrelse 3/8 tommer, stål | AE3DBB 5CGW6

DIXON D2B3 Push Lock Slangeplugg, Slangestørrelse 3/8 tomme, Stål

På lager
Vare: AE3DBB Modell: D2B3Kryssreferanse: 5CGW6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsplugg
Barb Størrelse3 / 8 "
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingTrykk på slangen Barb
UtvekslingstypeIndustriell
MaterialeStål
Maks. Strømme27 cfm
Maks. Press500 psi
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelsePris
DIXON D2B2 Push Lock Slangeplugg, Slangestørrelse 1/4 tomme, Stål | AE3DBA 5CGW5 D2B21 / 4 "48NOK
DIXON D2B2-B Push Lock Slangeplugg, Slangestørrelse 1/4 tomme, Messing | BX7CNN D2B2-B-44NOK
RFQ
DIXON D3B2 Push Lock Slangeplugg, Slangestørrelse 1/4 tomme, Stål | BX7CQA D3B2-237NOK
RFQ
DIXON D3B3 Push Lock slangeplugg, slangestørrelse 3/8 tommer, stål | BX7CUM D3B3-83NOK
RFQ
DIXON D3B4 Push Lock Slangeplugg, Slange 1/2 tomme Størrelse, Stål | BX7CUT D3B4-142NOK
RFQ
DIXON D4B4 Push Lock Slangeplugg, Slange 1/2 tomme Størrelse, Stål | BX7CVC D4B4-169NOK
RFQ
DIXON D6B6 Push Lock slangeplugg, slange 3/4 tommers størrelse, stål | BX7CVZ D6B6-439NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON D2B3 Push Lock Slangeplugg, Slangestørrelse 3/8 tomme, Stål
51NOK / enhet