GRAINGER Mannlige adaptere


filtre
Materiale: Messing med lav bly , Maks. Press: 500 psi , Driftstemp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellTilkoblingKoblingsbeskrivelsePris (eks. mva)
A
UIP120
--271NOK
A
UIP140
--782NOK
B
48483
--8NOK
C
RGM72.1
--87NOK
RFQ
A
UIP134
--323NOK
D
707486-1212
3/4 "MGHDobbelt hann162NOK
E
707480-1208
3/4 "MGH x 1 / 2-14 FNPTMann Kvinne179NOK
E
707486-121208
3/4 "MGH x 1 / 2-14 MGH / FNPTMann Kvinne234NOK
F
707478-1208
3/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTDobbelt hann182NOK
F
707478-120808
3/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTDobbelt hann194NOK
E
707480-1204
3/4 "MGH x 1 / 4-18 FNPTMann Kvinne201NOK
E
707480-1212
3/4 "MGH x 3 / 4-14 FNPTMann Kvinne221NOK
F
707478-121208
3/4 "MGH x 3 / 4-14 MNPTDobbelt hann179NOK
E
707480-1206
3/4 "MGH x 3 / 8-18 FNPTMann Kvinne193NOK
F
707478-1206
3/4 "MGH x 3 / 8-18 MNPTDobbelt hann201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?