Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 48483 Male Adapter, 3/4 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size | CQ3ZZW 447N73

GRAINGER 48483 Male Adapter, 3/4 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size

På lager
Vare: CQ3ZZW Modell: 48483Kryssref: 447N73
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKoblingsbeskrivelsePris
GRAINGER 707478-1206 hannadapter lav bly messing 500 psi | AG9MQD 20XR03 707478-12063/4 "MGH x 3 / 8-18 MNPTDobbelt hann201NOK
GRAINGER 707478-1208 hannadapter lavt bly messing 500 psi | AG9MQE 20XR04 707478-12083/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTDobbelt hann182NOK
GRAINGER 707478-120808 hannadapter lavt bly messing 500 psi | AG9MQF 20XR05 707478-1208083/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTDobbelt hann194NOK
GRAINGER 707478-121208 hannadapter lav bly messing 500 psi | AG9MQG 20XR06 707478-1212083/4 "MGH x 3 / 4-14 MNPTDobbelt hann179NOK
GRAINGER 707480-1204 hannadapter lav bly messing 500 psi | AG9MQH 20XR07 707480-12043/4 "MGH x 1 / 4-18 FNPTMann Kvinne201NOK
GRAINGER 707480-1206 hannadapter lav bly messing 500 psi | AG9MQJ 20XR08 707480-12063/4 "MGH x 3 / 8-18 FNPTMann Kvinne193NOK
GRAINGER 707480-1208 hannadapter lav bly messing 500 psi | AG9MQK 20XR09 707480-12083/4 "MGH x 1 / 2-14 FNPTMann Kvinne179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 48483 Male Adapter, 3/4 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size
8NOK / enhet