AKRO-MILS 30230 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30230-serien henge-/stablebinger er ideelle for lagring, organisering og transport av små deler og rekvisita. Disse beholderne brukes ofte i verksteder, varehus og produksjonsmiljøer. De er tilgjengelige i stein, grønn, rød, blå, svart, klar, lilla og lyseblå farge...ns.Les meg

filtre
Høyde: 5 "til 6" , Innvendig høyde: 4 3 / 4 " , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 4 3 / 8 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 30 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Antall skilleplasser kort: 3 , Utvendig høyde: 5" , Utvendig lengde: 10 7 / 8 " , Utvendig bredde: 5 1 / 2 " , Bredde: 5 "til 6"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30230SVART
Svart12108NOK
B
30230BLÅ
Blå12108NOK
C
30230SKLAR
Fjern12105NOK
D
30230GRØN
Grønn12108NOK
E
30230 LILLA
Purple12119NOK
F
30230RED
Rød12108NOK
G
30230STEIN
Stone12108NOK
H
30230YELLO
Gul12108NOK

30230 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30230-serien henge-/stablebinger er ideelle for lagring, organisering og transport av små deler og rekvisita. Disse beholderne brukes ofte i verksteder, varehus og produksjonsmiljøer. De er tilgjengelige i stein, grønn, rød, blå, svart, klar, lilla og lyseblå farge.

Egenskaper

  • Disse kraftige søppelkassene har en unik design som gjør at de kan stables oppå hverandre eller henges på lamelpaneler, skinner og vogner for å gi ledig plass, samt holde området organisert.
  • De har en ekstra bred stablekant for å forhindre søl, forsterkede sideribber for å gi styrke, en opphengsleppe i full bredde for å støtte binger på hengesystemet og en anti-sklistopp for å forhindre at hyllene forskyves fremover.
  • Deres solide konstruksjon i ett stykke gir utmerket motstand mot vann, rust, svake syrer og alkalier, og forhindrer også sprekker eller brudd når beholderen er fullastet.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40230 Lengdedeler: Denne økonomiske og solide lengdedeleren er designet for å lage flere rom i disse beholderne for å maksimere plassen.
  • AkroBins 30231CRY klart lokk: Dette lokket har en design i ett stykke som raskt klikker inn i støpte hull i disse beholderne for enkel montering. Lokket holder innholdet støvfritt og beskyttet.
  • Akro-Mils 41230 Breddedeler: Denne plastskilleren er designet for å tilpasse disse AkroBinene for å møte lagringsbehov. Den holder gjenstander adskilt i søppelkassen og gir rask tilgang til komponentene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er disse søppelkassene laget av?

Akro-Mils 30230-serien er laget av høykvalitets polypropylenmateriale som gjør disse beholderne holdbare og lette, noe som gir enkel stabling og transport.

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30230-serien henge-/stablebinger?

Skuffene har en maksimal lastekapasitet på 30 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?