Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 402305KY86 søppeldeler, svart, pakke med 6 | AE4JFW 5KY86

AKRO-MILS 402305KY86 søppeldeler, svart, pakke med 6

På lager
Vare: AE4JFW Modell: 402305KY86Kryssreferanse: 5KY86

Få tak i det April 30, tirsdag
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdivider
FARGESvart
Høyde4 2 / 5 "
Lengde10 1 / 3 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)28.79
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 40230 søppeldeler, tilgjengelig i en pakke med 6, brukes til å dele opp interiøret i en henge- og stablebeholder. Disse Akro-Mils-skillene passer i lengderetningen i en beholders skillespor for å oppbevare flere gjenstander i en enkelt søppel samtidig som de holdes adskilt og sikre.

Egenskaper:

  • Akro-Mils 40230 søppeldeler, selges i en pakke med 6 stk, tillater ikke søl av adskilte gjenstander inn i andre rom.
  • Denne svarte søppeldeleren har en tykkelse på 1/4 tommer.
  • Disse Akro-Mils skilleveggene har en høyde på 4-13/32 tommer og en total lengde på 10-21/64 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Henge- og stablebinger: Akro-Mils 40230 søppeldeler kan passe inn i skillespor på Akro-Mils 30230, 30235 & 30255 henge- og stablebinger.
  • Akro-Mils breddedeler: Utvalgte henge- og stablebinger kan også utstyres med disse breddedelerene for sortering av materialer.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er denne Akro-Mils 40230 søppeldeleren laget av?

A. Akro-Mils skillevegger er laget av polymer av industrikvalitet for korrosjonsmotstand og forhindrer sprekker/brudd under normale belastningsforhold.

Sp. Hvordan installerer jeg Akro-Mils 40230 søppeldeler?

A. Disse Akro-Mils-delere kan enkelt skyves inn i lengdedelere på AkroBins.

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
AKRO-MILS 42165 Avdeler, 15 1/4 x 4 1/2 tommer størrelse, svart, 9 tommers bingebredde, polymer | CJ2AMM 45YM69 421656415NOK
RFQ
AKRO-MILS 42162 Avdeler, 15 1/4 x 2 tommers størrelse, svart, 9 1/8 tommers bingebredde, polymer | CJ2AMN 45YM67 421626190NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 402305KY86 søppeldeler, svart, pakke med 6
275NOK /pakke