Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30230PURPL Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, lilla | AE6KHM 5TFT0

AKRO-MILS 30230PURPL henge-/stableboks, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, lilla

På lager
Vare: AE6KHM Modell: 30230PURPLKryssref: 5TFT0
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
119NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEPurple
Høyde5 "til 6"
Innvendig bunnlengde9"
Innvendig høyde4 3 / 4 "
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde4 3 / 8 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet30 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Antall skilleautomater kort3
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde5 1 / 2 "
Package Antall12
Bredde5 "til 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30230STONE Henge/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, stein | AB3MWD 1UGN3 30230STEINStone12108NOK
AKRO-MILS 30230GRØN Hang/stabelbeholder, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, grønn | AC3DZK 2RV67 30230GRØNGrønn12108NOK
AKRO-MILS 30230RED Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, rød | AC3TKP 2W074 30230REDRød12108NOK
AKRO-MILS 30230BLUE Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå | AC3TRQ 2W778 30230BLÅBlå12108NOK
AKRO-MILS 30230BLACK Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AC9NTM 3HRY1 30230SVARTSvart12108NOK
AKRO-MILS 30230SCLAR Hang/stablet beholder, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, klar | AD8GRA 4KER5 30230SKLARFjern12105NOK
AKRO-MILS 30230YELLO Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, gul | AE6ZFD 5W871 30230YELLOGul12108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30230PURPL henge-/stableboks, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, lilla
119NOK / enhet