Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRESCENT WS19H krympeverktøy | AH2BHH 24G269

CRESCENT WS19H krympeverktøy

På lager
Vare: AH2BHH Modell: WS19HKryssref.: 24G269

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
714NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcrimper
JusterbarNei
Kapasitet22 til 10 AWG
cutsJa
Håndtakstypedyppet
Maks. KrympekraftIkke rangert
Total lengde8"
Primær applikasjonElektrisk ledning og kabel
Erstatningskodenone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert: uisolert
    • Strips: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRESCENT WS19H krympeverktøy
714NOK / enhet