Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON PR350 datalogger, 0 til 300 psi | AD6MNH 46C211

DICKSON PR350 datalogger, 0 til 300 psi

På lager
Vare: AD6MNH Modell: PR350Kryssreferanse: 46C211
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
7 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
Nøyaktighet+ /-1%
batteri~~POS=TRUNC1 År
KalibreringssertifikatGenerisk sertifikat for kalibrering
Tilkoblingsstørrelse1/4 tommer NPT med 5/8 tommer sekskant
Diameter2"
Høyde2"
InterfaceUSB
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi
Eksempel på lagring7936 prøver
Programvare krevesJa
Tidsintervaller1 sek. Til 24 timer.
typenTrykk
VanntettIP65
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9026200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeTidsintervallerTilkoblingsstørrelseNøyaktighetDiameterPris
DICKSON PR125 datalogger, forsinket start, 0 til 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 til 100 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "7 821 NOK
DICKSON PR325 datalogger, forsinket start, 0 til 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "7 821 NOK
DICKSON PR525 datalogger, forsinket start, 0 til 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 til 500 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "9 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON PR350 datalogger, 0 til 300 psi
7 225 NOK / enhet