Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON PR325 datalogger, forsinket start, 0 til 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON PR325 datalogger, forsinket start, 0 til 300 psi

På lager
Vare: AC3HML Modell: PR325Kryssref.: 2TLA4 / 46C210
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
8 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+ /-1%
batteri~~POS=TRUNC6 Måneder
Tilkoblingsstørrelse1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant
Diameter3.5 "
Digital avlesningJa
Høyde2.8 "
InterfaceUSB
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi
Eksempel på lagring64 KB
Programvare kreves4LB62
Tidsintervaller1 sek. Til 24 timer.
typenTrykk
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dickson PR325 datalogger er et verktøy som brukes i presisjonsmaskinering i produksjonsindustrien. Den gir nøyaktighet og effektivitet i produksjonsprosesser og er ideell for å oppnå presise og intrikate maskineringsoppgaver.

Egenskaper:

  • Den registrerer data i opptil 6 måneder på en enkelt lading, og sikrer forlenget batterilevetid for kontinuerlige overvåkingsapplikasjoner.
  • Denne dataloggeren har en 1/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelse med en 1.1-tommers sekskant, noe som gir kompatibilitet og enkel installasjon i ulike innstillinger.
  • Den bruker et USB-grensesnitt for sømløs tilkobling, slik at brukere enkelt kan laste ned og analysere data for effektiv trykkovervåking.
  • Denne dataloggeren viser informasjon i 7 forskjellige trykkenheter, og tilbyr allsidighet og tilpasningsevne til forskjellige målestandarder.
  • Den kan lagre data til et valgfritt flash-kort, noe som gjør det enklere å lagre og hente data for omfattende trykkdatahåndtering.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan jeg enkelt laste ned og analysere data fra dataloggeren?

A. Ja, denne dataloggeren bruker et USB-grensesnitt for sømløs tilkobling, slik at brukere enkelt kan laste ned og analysere data, noe som øker effektiviteten i trykkovervåking.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en datalogger?

A.

  • Vurder applikasjonsspesifikke krav.
  • Evaluer nøyaktighets- og presisjonsnivåer.
  • Sjekk batterilevetiden for tilstrekkelig overvåkingsvarighet.
  • Vurder datalagringskapasitet og gjenfinningsmuligheter.
  • Se gjennom tilgjengelige tilkoblingsalternativer.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Dickson PR325-dataloggeren?

A.

  • Les bruksanvisningen for retningslinjer.
  • Håndteres forsiktig for å unngå skade.
  • Unngå ekstreme forhold.
  • Bruk kun til tiltenkte bruksområder.
  • Kalibrer regelmessig for nøyaktige målinger.

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeTidsintervallerTilkoblingsstørrelseNøyaktighetDiameterPris
DICKSON PR125 datalogger, forsinket start, 0 til 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 til 100 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "8 081 NOK
DICKSON PR525 datalogger, forsinket start, 0 til 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 til 500 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "9 274 NOK
DICKSON PR350 datalogger, 0 til 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 5/8 tommer sekskant+ /-1%2"5 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON PR325 datalogger, forsinket start, 0 til 300 psi
8 081 NOK / enhet