Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON PR525 datalogger, forsinket start, 0 til 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON PR525 datalogger, forsinket start, 0 til 500 psi

På lager
Vare: AC3HMM Modell: PR525Kryssref.: 2TLA5
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
9 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+ /-1%
batteri~~POS=TRUNC6 Måneder
Tilkoblingsstørrelse1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant
Diameter3.5 "
Digital avlesningJa
Høyde2.8 "
InterfaceUSB
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 500 psi
Eksempel på lagring64 KB
Programvare kreves4LB62
Tidsintervaller1 sek. Til 24 timer.
typenTrykk
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Viser 7 forskjellige trykkenheter, lagrer data til valgfritt Flash-kort

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeTidsintervallerTilkoblingsstørrelseNøyaktighetDiameterPris
DICKSON PR125 datalogger, forsinket start, 0 til 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 til 100 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "8 081 NOK
DICKSON PR325 datalogger, forsinket start, 0 til 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "8 081 NOK
DICKSON PR350 datalogger, 0 til 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 5/8 tommer sekskant+ /-1%2"5 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON PR525 datalogger, forsinket start, 0 til 500 psi
9 274 NOK / enhet